絞り込み
ろ過精度(μm)
- 0.2(4)
- 0.45(2)
- 0.65(1)
- 0.8(1)
最高使用温度(℃)
- 80
- 40(2)
- 45(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)

3M LifeASSURE 除菌用PESメンブレンフィルターカートリッジ BNAシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥78,980~税込¥86,878~1本翌々日出荷から9日以内出荷非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブレン。ロングライフ、コスト低減。 優れた除菌性能。信頼性の高い生物学的管理。食品業界標準パフォーマンス。 Advanced Pleat Technology構造(APT構造)による大きなろ過面積(0.79m2 フローディストリビューション構造。低圧力損失、高流量。低コストで非常に優れた処理能力。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用。 ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター等材質ポリエーテルスルホン最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
3M LifeASSURE 除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ
3M(スリーエム)1本欠品中FlexNマルチゾーン メンブレンテクノロジー採用で大きな粒子やコロイド、小さな粒子まで効率よく捕捉する。 ロングライフなので、フィルターコストの削減ができる。 空間を有効に活用したジグザグプリーツ構造で、大きなろ過面積を実現している。 内径部分(二次側)のプリーツ間の隙間が大きく、目詰まりをおこしにくい。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用。用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水等材質ナイロン66最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
LifeASSURE 滅菌用PESメンブレンフィルター PDAシリーズ
3M(スリーエム)1本欠品中プレフィルター層とファイナルフィルター層の二層構造。 高い異物捕捉能力で目詰まりを起こしにくく、処理量の向上が可能。高流量で短時間での処理が可能。ろ過コストの低減が可能。 Advanced Pleat Technology構造(APT構造)採用。大きなろ過面積(0.78m2/10インチカートリッジ)。ろ過面積を有効に活用したろ過が可能で処理量の向上が可能。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。 プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。品質証明書添付。用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤(SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー等)材質ろ材:ポリエーテルスルホン、本体:ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2
LifeASSURE エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルター PFSシリーズ
3M(スリーエム)1本欠品中FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター。 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合。 製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み(保証されたフィルター性能) ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌材質ろ材:PTFEメンブレン、本体:ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2