プレフィルター(鉄錆等除去)とは、冷却、洗浄用などの用水や工業用水のろ過で、最初に不純物を取り除き、それ以降の工程をスムーズにするフィルターです。水中の鉄錆、ゴミなどの微粒子を取り除きます。純水精製装置の中心部にあるフィルターカートリッジは、効率よく精製するために定期的な交換が必要。空気の濾過や排ガスの粗ゴミ・水滴などの除去には、丈夫で洗浄可能なヒモ付きの布フィルターが適しています。どこでもヒモでくくりつけて使うことが可能です。
577件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過精度(μm)から絞り込む
トーセル TCSE-E045S 224Bシリーズ ADVANTECトーセル TCSE-E045S 224BシリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
孔径(Φμm)0.45
トーセル TCSE-E020S-S1FE ADVANTECトーセル TCSE-E020S-S1FEADVANTEC
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
形状フィルター形状<コードF>:フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型寸法(mm)250アズワン品番64-1017-91孔径(Φμm)0.2
トーセル TCSE-E020S 224Aシリーズ ADVANTECトーセル TCSE-E020S 224AシリーズADVANTEC
11,980税込13,178
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)0.2
トーセル TCS-G120Sシリーズ ADVANTECトーセル TCS-G120SシリーズADVANTEC
25,980税込28,578
1本
33日以内出荷
形状フィルター形状<コードF>:フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)1.2
トーセル TCS-G065シリーズ ADVANTECトーセル TCS-G065シリーズADVANTEC
25,980税込28,578
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)0.65
トーセル TCS-G045シリーズ ADVANTECトーセル TCS-G045シリーズADVANTEC
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷から33日以内出荷
孔径(Φμm)0.45
トーセル TCS-G045LPシリーズ ADVANTECトーセル TCS-G045LPシリーズADVANTEC
25,980税込28,578
1本
33日以内出荷
形状フィルター形状<コードF>:フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型孔径(Φμm)0.45
トーセル TCS-G020シリーズ ADVANTECトーセル TCS-G020シリーズADVANTEC
25,980税込28,578
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
孔径(Φμm)0.2
Herasafe 2030i クラス Ⅱ 安全キャビネット 用スタンド Thermo Scientific HerasafeHerasafe 2030i クラス Ⅱ 安全キャビネット 用スタンドThermo Scientific Herasafe
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
CARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズ GVSCARTFLOW PTFEオールフッ素樹脂カートリッジフィルター 226Flat CFPPTシリーズGVS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から48日以内出荷
絶対孔径の疎水性PTFEメンブレンプリーツフィルターカートリッジです。 耐薬品性と耐腐食性を備え、低溶出で高いろ過性能、長寿命を実現しています。 メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。 長さは5-40インチ、孔径は0.01から10μmを用意しています。 医薬品、ファインケミカル、マイクロエレクトロニクス流体 全品出荷前完全性試験済み
カプセルフィルター CIK PTFE hydrophobic bio-burden 0.2μm 5インチ 2650cm2 GVSカプセルフィルター CIK PTFE hydrophobic bio-burden 0.2μm 5インチ 2650cm2GVS
25,980税込28,578
1箱
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応CIKPTシリーズ-PTFE膜カプセルフィルターCapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PTFE膜カプセルは、単層のPTFE膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物を提供します。
仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2700 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:滅菌空気供給、化学薬品、医薬品、溶剤●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-33
カプセルフィルター CIK PES bio-burden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズ GVSカプセルフィルター CIK PES bio-burden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズGVS
24,980税込27,478
1箱
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応CIKシリーズ-非対称PES膜カプセルフィルターCapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli・ホースバーブ接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PES膜カプセルは、単層または二層の親水性ポリエーテルスルホン膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物製品を提供します。ポリエーテルスルホンは、培地に吸着する物質を含む製品のろ過に特に適しています。ポリエーテルスルホンの結合特性が低いため、ワクチンやバイオ医薬品などの貴重なタンパク質溶液のろ過に適しています。
仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:細胞培養培地、LVP、医薬品のバルク溶液、診断、血液および血清画分、精製水、ビール、ワイン、スピリット、ジュースとソフトドリンク、ボトルウォーター●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-31
小型過酸化水素ガス除染装置 OPTIMA小型過酸化水素ガス除染装置OPTIMA
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
CO2インキュベーターや安全キャビネットなどの小型装置内の除染に適しています。過酸化水素ガスは除染が終了すると水と酸素に分解され安全性も高く、すぐれた除染効果も期待できます。
仕様●寸法:W110×D185×H100mm●重さ:2.5kg●電源:100V or 220V(50/60Hz)●除染容積:Max. 10m3●除染方式:ドライ方式●除湿機能:専用除湿剤使用●エアレーション:分解触媒搭載●材質:SUS304●バリデーション:BI/CI 除染結果検証可能●アプリケーション:CO2インキュベーター、安全キャビネット(BSC)、その他各種チャンバー庫内アズワン品番65-8100-01
カプセルフィルター CIK PES BIOburden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズ GVSカプセルフィルター CIK PES BIOburden 0.2um 5インチ 2500cm2 CIKPS0020BNLLシリーズGVS
24,980税込27,478
1箱
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応CIKシリーズ-非対称PES膜カプセルフィルターCapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli・ホースバーブ接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PES膜カプセルは、単層または二層の親水性ポリエーテルスルホン膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物製品を提供します。ポリエーテルスルホンは、培地に吸着する物質を含む製品のろ過に特に適しています。
仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/アズワン品番67-2190-32
トーセル TCPD-30-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCPD-30-S1シリーズADVANTEC
3,398税込3,738
1本
33日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質はすべてポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。
仕様●材質:ポリプロピレン●入数:1本入アズワン品番65-8762-33
カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ GVSカプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズGVS
7,598税込8,358
1箱
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルターCapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、
仕様●孔径:10.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-30
カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ GVSカプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズGVS
8,598税込9,458
1箱
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルターCapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。
仕様●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-27
小型過酸化水素ガス除染装置S1Basic用消耗品 6回分 OPTIMA小型過酸化水素ガス除染装置S1Basic用消耗品 6回分OPTIMA
20,980税込23,078
1箱(6回分)
10日以内出荷
消耗品1回分は1.過酸化水素溶液の専用皿 2.専用除湿剤 3.容器注入器(5mL)4.除染検証用ケミカルインジケーターで、1箱に6回分入っています。
仕様●寸法:W380×D260×H150mm●セット内容:過酸化水素溶液の専用皿、専用除湿剤、容器注入器(5mL)、除染検証用ケミカルインジケーター ×6回分アズワン品番65-8100-02
カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ GVSカプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズGVS
8,598税込9,458
1箱
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルターCapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。
仕様●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-28
カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ GVSカプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズGVS
7,598税込8,358
1箱
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルターCapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。
仕様●孔径:10.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-29
バスケット Thermo Fisher ScientificバスケットThermo Fisher Scientific
53,980税込59,378
1個
63日以内出荷
仕様●50073943 もしくは 50073944 必要アズワン品番65-3976-46
1300 シリーズ用アクセサリー Thermo Fisher Scientific1300 シリーズ用アクセサリーThermo Fisher Scientific
9,198税込10,118
1セット(6個)ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
仕様●Thermo Scientific(TM) 1300 シリーズ用
ラボスケールフィルター DPシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ラボスケールフィルター DPシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
12,980税込14,278
1箱(10枚)
当日出荷
フィルターディスクDPシリーズのろ材をディスク形状に加工したフィルターです。
用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過に。現像液、磁気塗料、半導体関係の処理液のろ過。食品原料、飲料原材料、仕込み水のろ過。水性塗料、機械加工切削液の循環ろ過。トラスコ品番795-6908材質ポリプロピレン外径(Φmm)47ろ過精度(μm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターエレメント WST (ダブルオープンエンド・シリコンガスケット) ろ過精度:5.0μm アイオンフィルターエレメント WST (ダブルオープンエンド・シリコンガスケット) ろ過精度:5.0μmアイオン
29,980税込32,978
1本
当日出荷
WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。
用途食品・醸造・製薬・化成品分野に。電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過に。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルターに。トラスコ品番410-2703材質FDA適合オールポリプロピレン、ガスケット:シリコン長さ(mm)500タイプカートリッジ内径(Φmm)26外径(Φmm)70ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング1FAW-10SP
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ アズワンプリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズアズワン
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。 ろ過膜表面に付着した粗ゴミを洗い流すことにより、数回の再利用が可能です(原水の水質により再利用ができない場合があります)。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
プリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズ アズワンプリーツタイプフィルター 508mm PEPシリーズアズワン(1件のレビュー)
3,260税込3,586
1個
8日以内出荷から22日以内出荷
フィルター膜表面がひだ状のため、フィルターのろ過表面積が大きいです。 ろ過面積を大きくしているため、同じサイズ・ろ過精度のフィルターカートリッジに比べて、低い圧力損失で長寿命です。
材質フィルター・コア/PET・PP、エンドキャップ/ポリウレタン全長(mm)508内径(Φmm)28外径(Φmm)68最高使用温度(℃)60
ビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ 環境テクノスビッグサイズ用 PPフィルター 20インチ×5μ環境テクノス
3,298税込3,628
1本
予約販売
ポリプロピレンの細かい繊維を圧縮して成形したものでミクロ単位のゴミを効率良く除去します。 水以外のほとんどの薬品にも適用します。
材質(フィルター)ポリプロピレン標準流量(L/min)4~10サイズ(Φ×mm)110×508~500
メンブレフィルター VITLABメンブレフィルターVITLAB
16,980税込18,678
1袋(10枚)
4日以内出荷
穴径(μm)3
純水装置用バイオフィルター ELGA純水装置用バイオフィルターELGA
69,980税込76,978
1個
12日以内出荷
エンドトキシン、ヌクレアーゼ除去用のバイオフィルターです。
アズワン品番64-5409-86
サニタイゼーションパック ELGAサニタイゼーションパックELGA
49,980税込54,978
1セット
63日以内出荷
本体内の殺菌洗浄用
対応機種PURELAB flex 3/5、PURELAB flex 4/6、PURELAB flex/UV、PURELAB Quest 1/2アズワン品番64-6341-26
ポリプロピレン不織布フィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布フィルターカートリッジSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
特殊なろ材構造により、ろ液をろ材全体に均一に行き渡らせるため、カートリッジ全体で粒子を補足し、優れたろ過精度とライフを実現します オールポリプロピレン製のクリーンな構造です 21CFR(食品衛生法規格)に適合しています 低圧力損出で高流量を実現しています
用途飲料用水、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。
マイクロクリーン  MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マイクロクリーン MJシリーズSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れています 塗装のハジキ性にも対応しています
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
バッグフィルター(PPダブルサイズ 液体用) 安積濾紙バッグフィルター(PPダブルサイズ 液体用)安積濾紙
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
捕集ろ紙 FT-20B型ベータ線用 SIBATA(柴田科学)捕集ろ紙 FT-20B型ベータ線用SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
FT-20B型ベータ線用消耗品です。
仕様捕集ロ紙FT-20B型ベータ線用トラスコ品番166-1473
プリーツカートリッジフィルタ ADVANTECプリーツカートリッジフィルタADVANTEC
6,598税込7,258
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
ZPLフィルター 10インチ 三商ZPLフィルター 10インチ三商
99,980税込109,978
1セット(20本)
5日以内出荷から7日以内出荷
素材はすべてポリプロピレンを使用、食品・飲料の分野でもご利用頂けます。表示精度に対して99%以上の除去効率をもち、非常に高いろ過精度を実現し、低圧力損失、ロングライフが得られます。耐薬品性に優れており、FDAに準拠した材料を使用しています。バインダー・油剤等を一切使用していない為、抽出物の心配はありません。オートクレーブ(121℃30分)可。
寸法(mm)251材質(フィルター)ポリプロピレンキャップタイプダブルオープン耐圧(MPa)0.49(25℃)耐熱温度(℃)80材質(ガスケット)EPDM
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750質量(g)600外径(mm)64内径(mm)28適合ハウジング5DCN3・3ALN3・5VCN3
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 500シリーズ(SUSリング製)Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
72,980税込80,278
1セット(4枚)
当日出荷
材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)長さ(mm)845質量(kg)4.5外径(mm)191適合ハウジング1BHE2・1BHS2・1BMT2
TOAS-1/TOAS-N1用 交換カートリッジ 中空糸膜 KITZ(キッツ)TOAS-1/TOAS-N1用 交換カートリッジ 中空糸膜KITZ(キッツ)
41,980税込46,178
1個
10日以内出荷
中空糸膜が入ったカートリッジ
アズワン品番61-4270-81
アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製) アズワンアズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)アズワン
1,600税込1,760特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
材質フィルター/綿、コア/SUS304外径×内径(Φmm)61×28最高使用温度(℃)120推奨交換差圧(MPa)0.1

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

プレフィルター(鉄錆等除去)