絞り込み
ろ過精度(μm)
- 2
- 0.1(5)
- 0.2(18)
- 0.45(6)
- 0.5(43)
- 1(102)
- 2.5(9)
- 3(42)
- 5(106)
- 10(104)
- 20(25)
- 25(65)
- 30(12)
- 40(8)
- 50(74)
- 70(8)
- 75(35)
- 100(64)
- 150(14)
- 200(18)
- ろ過精度(μm)をもっと見る
最高使用温度(℃)
- 71(1)
- 80(5)
- 121(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)(3)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
プレフィルター(鉄錆等除去)とは、冷却、洗浄用などの用水や工業用水のろ過で、最初に不純物を取り除き、それ以降の工程をスムーズにするフィルターです。水中の鉄錆、ゴミなどの微粒子を取り除きます。純水精製装置の中心部にあるフィルターカートリッジは、効率よく精製するために定期的な交換が必要。空気の濾過や排ガスの粗ゴミ・水滴などの除去には、丈夫で洗浄可能なヒモ付きの布フィルターが適しています。どこでもヒモでくくりつけて使うことが可能です。
商品豆知識
「ろ過精度(μm)」から絞り込む
0.5(43)
1(102)
3(42)
5(106)
10(104)
20(25)
25(65)
50(74)
75(35)
100(64)
ろ過精度(μm)をもっと見る

3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥5,298~税込¥5,828~1本ほか当日出荷から39日以内出荷フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理![樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52425556-200114-02.jpg)
樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷外周のスパイラル構造は、大きな個体粒子と凝集粒子を捕捉し、内層は既定の濾過効率までコントロールします。 外層のスパイラル構造は表面積を増大させることにより、機械加工による残留物やコンタミなどを適切に捕捉し長寿命化を実現します。 長いアクリル繊維は、短いアクリル繊維と同等の強度を付与し、繊維の脱落を防ぎます。 フェノール樹脂の含浸は、カートリッジの強度を上げ、高粘度流体の使用に適合します。 樹脂成型、高温耐久で幅広い流体への使用が可能です。 塗料・油・インクなどの流体に非常に適しています。 コアレス構造で焼却可能です。(分解廃棄の必要がありません) 国内で使用中のほとんどのハウジングへの装着が可能です。(適合についてはお問い合わせください。)用途塗料、印刷インク、接着剤、樹脂、エマルジョン、有機溶剤、ケミカルコーティング、ワックス、油、、ガス流体、石油化学製品に最適です材質セルロース繊維、フェノール繊維、アクリル繊維内径(Φmm)28.5外径(Φmm)65最高使用温度(℃)121推奨交換差圧(MPa)0.15~0.35
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット )
3M(スリーエム)¥259,800税込¥285,7801箱(15本)当日出荷から42日以内出荷フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケットサポートリング無
Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(226 O-リング・ツイストロック・フィン付 )
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥179,800~税込¥197,780~1箱(12本)39日以内出荷から45日以内出荷フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80接続形状(端末)226 O-リング(コード7)ツイストロック、フィン付
3M ラボスケールフィルター NT-Tシリーズ
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781箱(3本)42日以内出荷材質本体:ポリプロピレン、ガスケット:ポリエチレン最高使用温度(℃)80材質(Oリング)EPR長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
3M ラボスケールフィルターディスク 100シリーズ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥4,298税込¥4,7281箱(5枚)53日以内出荷から54日以内出荷材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)80
3M(TM) 高流量ポリプロピレンプリーツフィルターカートリッジ ハイフローシリーズ
3M(スリーエム)1箱(1本)欠品中カートリッジ1本につき最大1900L/minの高流量処理能力(60インチカートリッジの場合) ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用 コンパクト設計 99.9%ろ過精度(メーカー実験値) 取扱いが簡単 フィルター交換時に特別な器具が不要 ツイストロック機構により、カートリッジをしっかりとハウジングに固定 ハンドル部分に人間工学に基づいたデザインを採用しているので、カートリッジの着脱が容易 食品グレード 21CFR記載の材料を使用用途ボイラーの復水(71℃まで)、石油精製関連用途、冷却水、研磨・研削クーラント溶液(高流量)、ノズル保護、研磨廃水(自動車、ガラス、PCB、その他金属)、純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)、触媒除去(微細、微量、多量の場合も)、触媒精製、有機薬品(溶媒、原料)、無機薬品、食品・飲料原水ライン、製薬製造純水ライン、活性炭除去材質ポリプロピレン最高使用温度(℃)71材質(Oリング)EPR接続形状(端末)ハイフロー型ツイストロック長さ(inch)40





![樹脂成形フィルターカートリッジ PROシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52425556-200114-02.jpg)