プレフィルター(鉄錆等除去)とは、冷却、洗浄用などの用水や工業用水のろ過で、最初に不純物を取り除き、それ以降の工程をスムーズにするフィルターです。水中の鉄錆、ゴミなどの微粒子を取り除きます。純水精製装置の中心部にあるフィルターカートリッジは、効率よく精製するために定期的な交換が必要。空気の濾過や排ガスの粗ゴミ・水滴などの除去には、丈夫で洗浄可能なヒモ付きの布フィルターが適しています。どこでもヒモでくくりつけて使うことが可能です。
577件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ろ過精度(μm)から絞り込む
トーセル TCF-100Lシリーズ ADVANTECトーセル TCF-100LシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)1
トーセル TCF-100 2218シリーズ ADVANTECトーセル TCF-100 2218シリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)1
トーセル TCF-050シリーズ ADVANTECトーセル TCF-050シリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型
トーセル TCF-050L 2238シリーズ ADVANTECトーセル TCF-050L 2238シリーズADVANTEC
62,980税込69,278
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)0.5
トーセル TCF-050L 2207シリーズ ADVANTECトーセル TCF-050L 2207シリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.5
トーセル TCF-050-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCF-050-S1シリーズADVANTEC
46,980税込51,678
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
孔径(Φμm)0.5
トーセル TCF-020L 2237シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020L 2237シリーズADVANTEC
60,980税込67,078
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)0.2
トーセル TCF-020L 2206シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020L 2206シリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.2
トーセル TCF-020-T1シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020-T1シリーズADVANTEC
139,800税込153,780
1本
33日以内出荷
寸法(mm)750孔径(Φμm)0.2
トーセル TCF-020-S1シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020-S1シリーズADVANTEC
45,980税込50,578
1本
33日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)0.2
トーセル TCF-020-D1シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020-D1シリーズADVANTEC
92,980税込102,278
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
寸法(mm)500孔径(Φμm)0.2
トーセル TCF-020 223111シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020 223111シリーズADVANTEC
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷から41日以内出荷
寸法(mm)250孔径(Φμm)0.2
トーセル TCF-020 2216シリーズ ADVANTECトーセル TCF-020 2216シリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.2
トーセル TCF-010Lシリーズ ADVANTECトーセル TCF-010LシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.1
トーセル TCF-010 2215シリーズ ADVANTECトーセル TCF-010 2215シリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.1
トーセル TCF-010 22030シリーズ ADVANTECトーセル TCF-010 22030シリーズADVANTEC
62,980税込69,278
1本
7日以内出荷から33日以内出荷
孔径(Φμm)0.1
トーセル TCF-005Lシリーズ ADVANTECトーセル TCF-005LシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.05
トーセル TCF-005 2234シリーズ ADVANTECトーセル TCF-005 2234シリーズADVANTEC
69,980税込76,978
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)0.45
トーセル TCF-005 2214シリーズ ADVANTECトーセル TCF-005 2214シリーズADVANTEC
99,980税込109,978
1本
33日以内出荷
フィルター<コードM>222 O-リングSOE シール法:222 O-リング付の外接ダブルシールタイプです。 SOE:下部開放型孔径(Φμm)0.45
トーセル TCE-001シリーズ ADVANTECトーセル TCE-001シリーズADVANTEC
139,800税込153,780
1本
33日以内出荷
カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造。分野:化学工業品分野/電子工業分野。
寸法(mm)500孔径(Φμm)公称:10
トーセル TCE-0005シリーズ ADVANTECトーセル TCE-0005シリーズADVANTEC
70,980税込78,078
1本
33日以内出荷
孔径(Φμm)公称:5
トーセル TCE-0003シリーズ ADVANTECトーセル TCE-0003シリーズADVANTEC
119,800税込131,780
1本
33日以内出荷
カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造分野:化学工業品分野/電子工業分野
孔径(Φμm)公称:3
トーセル TCE-0002シリーズ ADVANTECトーセル TCE-0002シリーズADVANTEC
129,800税込142,780
1本
33日以内出荷
カートリッジフィルターの構成材料をすべてポリエチレンとした、低溶出のカートリッジフィルターです。極めて微細な孔径を有するメンブレンフィルターを採用し、従来のPTFEメンブレンに比べ、高い濾過精度を実現しました。用途:製造分野:化学工業品分野/電子工業分野
孔径(Φμm)公称:2
トーセル TCC-WLシリーズ ADVANTECトーセル TCC-WLシリーズADVANTEC
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型活性炭繊維状活性炭
トーセル TCC-WHシリーズ ADVANTECトーセル TCC-WHシリーズADVANTEC
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型活性炭繊維状活性炭
トーセル TCC-W1シリーズ ADVANTECトーセル TCC-W1シリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
仕様TCC-W1-D0CO寸法(mm)500フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型活性炭40~80メッシュアズワン品番64-1018-84
トーセル TCC-A1シリーズ ADVANTECトーセル TCC-A1シリーズADVANTEC
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型活性炭20~30メッシュ
トーセル 214Kシリーズ ADVANTECトーセル 214KシリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1本
33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野。
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:3
トーセル 214Jシリーズ ADVANTECトーセル 214JシリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1本
33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野。
寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:1
トーセル 214Gシリーズ ADVANTECトーセル 214GシリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1本
33日以内出荷
溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野。
孔径(Φμm)公称:10
トーセル 214Eシリーズ ADVANTECトーセル 214EシリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1本
33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくした、プリーツ構造のフィルターです。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。低圧力損失で高い粒子捕捉効率を実現しました。
寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
トーセル 214Dシリーズ ADVANTECトーセル 214DシリーズADVANTEC
10,980税込12,078
1本
33日以内出荷
外層から内層になるほど孔径を小さくした、プリーツ構造のフィルターです。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。低圧力損失で高い粒子捕捉効率を実現しました。
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-30シリーズ ADVANTECデプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-30シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:30
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-1シリーズ ADVANTECデプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-1シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:1
デプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-10シリーズ ADVANTECデプスカプセルカートリッジフィルター CCPD-10シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1個
33日以内出荷から40日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、長い濾過寿命が得られます。材質は、すべてのポリプロピレンで構成されていますので、耐薬品性に優れており、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤にご使用いただけます。ポリプロピレンフィラメントを溶融接着したフィルターを積層化しているため、繊維の離脱がほとんどありません。
材質ポリプロピレン最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※1孔径(Φμm)公称:10
コンパクトカートリッジフィルター MSP-30シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MSP-30シリーズADVANTEC
61,980税込68,178
1個
33日以内出荷
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:30
コンパクトカートリッジフィルター MSP-40シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MSP-40シリーズADVANTEC
61,980税込68,178
1個
33日以内出荷
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:40
コンパクトカートリッジフィルター MSP-20シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MSP-20シリーズADVANTEC
64,980税込71,478
1個
33日以内出荷
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:20
コンパクトカートリッジフィルター MSP-10シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MSP-10シリーズADVANTEC
64,980税込71,478
1個
33日以内出荷
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:10
コンパクトカートリッジフィルター MSP-5シリーズ ADVANTECコンパクトカートリッジフィルター MSP-5シリーズADVANTEC
64,980税込71,478
1個
33日以内出荷
繊維の接点を熱溶融接着維の接点を熱溶融接着しているため、繊維の離脱がほとんどありません。フィルターの空隙率が高いため、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。耐熱性、耐薬品性に優れています。逆洗することにより、繰返し使用が可能です(逆洗時の圧力は68kPa以下で行ってください。また、超音波洗浄の併用も効果的です)。カートリッジフィルターの交換の際、ワンタッチで着脱できるように、内接O-リングシール構造となっています。
材質O-リング/シリコーン(標準)、その他/SUS316形状プリーツ型滅菌EOG、オートクレーブ(121℃30分間)、インラインスチーム(126℃30分間)孔径(Φμm)公称:5

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

プレフィルター(鉄錆等除去)