絞り込み
ブランド
  • テクロック
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • JFEアドバンテック(23)
  • アサヒ技研(17)
  • 山本科学工具研究社(15)
  • TIME(10)
校正証明書
  • 付き(14)
タイプ
  • タイプA(7)
  • タイプB(1)
  • タイプC(4)
  • タイプD(6)
  • タイプDO(2)
  • タイプE(3)
  • タイプE2(2)
  • タイプFO(2)
  • タイプO(2)
  • タイプOO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

硬度計 :「校正」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 校正証明書
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
タイプA(7)
タイプB(1)
タイプC(4)
タイプD(6)
タイプDO(2)
タイプE(3)
タイプE2(2)
タイプFO(2)
タイプO(2)
タイプOO(2)
ゴム硬度計 テクロックゴム硬度計テクロック
68,980税込75,878
1セット
40日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
押針高さ(mm)2.5
デジタルゴム硬度計 テクロックデジタルゴム硬度計テクロック
169,800税込186,780
1セット
30日以内出荷から50日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します
ポケットタイプデュロメータ テクロックポケットタイプデュロメータテクロック
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 ポケットタイプのタイプAデュロメータです。小型・軽量のため携帯に便利です。
用途薄物シートタイプタイプA近似仕様アナログ式直径(Φmm)(加圧面)18質量(g)100押針形状(mm)Φ0.35押針高さ(mm)1スプリング荷重値 0度-100度(mN)388-1288(9-131gf)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) ASTM D 2240準拠テクロック
73,980税込81,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 米国規格のASTM(AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS)D 2240は歴史も古く、様々なタイプのデュロメータが規定されています。
仕様アナログ式質量(g)208準拠規格ASTM D 2240押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
テクロックオリジナル規格デュロメータ テクロックテクロックオリジナル規格デュロメータテクロック
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 押針の高さを短く、かつスプリングの力を弱くすることで通常のタイプAデュロメータでは測定が難しい薄いゴムシートの硬さを簡易的に。 タイプEデュロメータの約半分のスプリング荷重値を持つ軟質ゴム用のタイプE2、食器洗いのスポンジ程度の発泡スポンジの硬さを測定するタイプFOがあります。
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型テクロック
79,980税込87,978
1個
32日以内出荷から45日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。 そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
仕様アナログ式押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6301準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6301準拠テクロック
61,980税込68,178
1個
21日以内出荷
ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。
用途硬質ゴム仕様アナログ式準拠規格JIS K 6301(スプリング式C形)押針形状(mm)先端直径0.79(35°円すい台形先端)押針高さ(mm)2.54スプリング荷重値 0度-100度(mN)980-44100(100-4500gf)RoHS指令(10物質対応)対応
超軟質ゴム硬度計 テクロック超軟質ゴム硬度計テクロック
129,800税込142,780
1セット
32日以内出荷から60日以内出荷
手動式デュロメータスタンド テクロック手動式デュロメータスタンドテクロック
139,800税込153,780
1セット
当日出荷から60日以内出荷
ゴム・プラスチック硬度計置針 テクロックゴム・プラスチック硬度計置針テクロック
68,980税込75,878
1個
21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・プラスチックデュロメータ テクロックゴム・プラスチックデュロメータテクロック
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷から45日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠テクロック
66,980税込73,678
1個
当日出荷から21日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
JIS6301準拠 デュロメータ テクロックJIS6301準拠 デュロメータテクロック
66,980税込73,678
1個
21日以内出荷
旧JIS A形一般ゴム用デュロメータ
用途硬質ゴムタイプ旧JIS A形質量(g)180押針形状(mm)直径5.08 半球形スプリング荷重値 0度-100度(mN)539-8379(55-855gf)押針高さ2.54基準規格JISK 6301 スプリング式A形RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠テクロック(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロックゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠テクロック(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から32日以内出荷
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計) テクロックデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)テクロック
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から45日以内出荷
JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。 ピークホールド機能付デジタルデュロメータ ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。 最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。 オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。
押針高さ(mm)2.5
硬度計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら