絞り込み
ブランド
- テクロック(49)
- TIME(41)
- JFEアドバンテック(11)
- アミッタリ(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- アサヒ技研(9)
- バウアーズ(8)
- SK(新潟精機)(6)
- ムラテックKDS(4)
- エスコ(3)
- マイゾックス(3)
- 山本科学工具研究社(3)
- 藤原製作所(3)
- ツボサン(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- アイゼン(2)
- SMART SENSOR(US)(2)
- アスカー(高分子計器)(2)
- はくでん(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「タイプ」から絞り込む

ビッカース硬度計
TIME¥1,298,000税込¥1,427,8001台17日以内出荷TH720 デジタルビッカース硬度計は光学、機械、電気技術を統合したハイテク製品であり、試験力の精度を向上させるために、閉ループ制御システムを採用し、測定値の精度及び再現性を高めています。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムを選択可能。仕様試験力:kgf:0.5kgf・1kgf・2kgf・2.5kgf・3kgf・5kgf・10kgf・20kgf・30kgf、N:4.90N・9.80N・19.6N・24.5N・29.4N・49N・98N・196N・294N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:手動切り替え、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:170mm総合倍率100x・400x光源ハロゲンランプデータ出力無い接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)解像度0.25um・0.125um
ビッカース硬度計
TIME¥1,398,000税込¥1,537,8001台17日以内出荷TH714 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います デジタルマイクロ接眼レンズを装備 新しい高解像度カラータッチスクリーンを使用し、操作ディスプレイ画面は直感的表示 ディスプレイのバックライトは調整可能 タッチスクリーンでは試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケールを表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面に表示されます。 テスト結果は、内蔵プリンタで測定値のチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。 ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、2kg試験力を装備可能、LCDスクリーン測定装置とCCD画像自動測定システムも選択可能。仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf・2kgf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N・19.6N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HB、操作インターフェース:カラータッチスクリーン・データ保存可能、滞留時間:0-60s総合倍率100x・400xデータ出力内蔵プリンター・RS232インターフェース接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)解像度0.0625um
ビッカース硬度計
TIME¥1,198,000税込¥1,317,8001台17日以内出荷TH711 デジタルマイクロビッカース硬度計は、機械的および光学的に関する独特の精密設計を使用して、圧痕イメージングをより鮮明にし正確な測定を行います。デジタルマイクロ接眼レンズを装備しており、載物台プラットフォームを見上げることなく、圧痕インデントの対角線を入力することは必要がありません。タッチスクリーンでは、試験方法、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数および変換スケール表示することが可能。圧痕インデント長さを測定する際に、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値が計算されて画面上に表示されます。ヌープ(Knoop)硬度測定する場合、ヌープ(Knoop)圧子を選択でき、LCD スクリーン測定装置とCCD 画像自動測定システムも選択可能。仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf 、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HBW、滞留時間:0-60s、X-Yテストベンチ:サイズ:100x100mm | ストローク:25x25mm | 解像度:0.01mm総合倍率100x・400x光源ハロゲンランプ接眼レンズ10xデジタルマイクロメータ対物レンズ10x(観測用)・40×(測定用)解像度0.0625um
ブリネル硬度計TIME620
TIME¥4,998,000税込¥5,497,8001台17日以内出荷デジタルブリネル硬度計 全自動3 圧子タッチスクリーン機能 全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定 テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能 スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチング 内蔵のタッチスクリーンタブレットで操作が便利 顕微鏡光源による刺激や視覚疲労を回避し、測定誤差を低減 ブリネル測定の完全自動化を実現 10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケール 3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え 自動リフティングプラットフォームでワンキーの自動化を実現 硬度計とパネルコンピュータの統合設計 Windows 7 システムを搭載 内蔵のCCD 画像自動測定システム、タッチスクリーン操作ディスプレイでプリセット試験力滞留時間、測定圧痕インデント光源の強度調整、測定圧痕インデントの長さ、硬度値、硬度値測定範囲、測定回数などを表示 ソフトウエアで自動校正及び手動で微調整 変換スケール機能 硬度試験の結果は、WORD またはEXCEL レポートを生成、印刷が可能 USB インタフェース、VGA インタフェース、ネットワークポート仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:タッチスクリーン上で表示と自動測定、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBS・HBW、データ出力:CPU:IntelI5・メモリ:2G・SSD:64G、対物レンズと圧子切り替え:3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え、滞留時間:0-95s、サンプルの最大高さ:290mm、圧子中心から機械壁までの距離:150mm対物レンズ1x・2x解像度3um・1.5um
ブリネル硬度計TIME620
TIME¥1,998,000税込¥2,197,8001台17日以内出荷3 圧子タッチスクリーン機能デジタルブリネル硬度計 精密な構造設計で全体の構造がコンパクトで試験荷重が安定し正確に測定 テストプロセスは、対物レンズと圧子の自動切り替え機能がCPU によって制御 スイッチングの位置は機械的および電子的なダブルマッチングを採用 任意の選択に対して10 段階の試験力と13 種類のブリネル試験スケールを有します 3 組のボール圧子と2 組の対物レンズを有し,対物レンズと圧子を自動的に認識し自動的に切り替え 試験力の滞留時間と圧痕インデントを測定する光源の光度を調節可能 測定された圧痕インデント長さ、硬度値、測定回数などを表示 各硬度スケール間の変換値を選択 テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェック、プリントアウト、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存が可能 ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定装置を装備することも可能仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、対物レンズと圧子切り替え:3つ圧子/2組対物レンズ自動認識と自動切り替え、サンプルの最大高さ:260mm総合倍率20x・40xデータ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス接眼レンズ20x対物レンズ1x・2x解像度1.25um・0.625um
ブリネル硬度計TIME620
TIME¥1,698,000税込¥1,867,8001台17日以内出荷TIME6203 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。圧痕インデントはデジタルマイクロ接眼レンズで直接測定することができ、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数、変換スケール、日付と時間を大画面で直感的に表示可能。圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェックしたりプリントアウトしたり、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。本器には、ユーザーのご要望による、ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定システムを装備することが可能。仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2電源AC100-220V・50Hzデータ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス
ブリネル硬度計TIME620
TIME¥899,800税込¥989,7801台17日以内出荷TIME6202 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。この装置は、載物台プラットフォームを見上げることなく、デジタルマイクロ接眼レンズに接続され、圧痕インデントの対角線を入力する必要はありません。硬度値、試験力、滞留時間および圧痕インデント長さを直接表示可能。 圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2質量(g)本体重量 130k | 総重量 160k寸法545x235x755mm | 外箱サイズ 650x435x1025mm電源AC100-220V・50Hz
ビッカース硬度計TIME6610AT
TIME¥4,498,000税込¥4,947,8001台17日以内出荷TIME6610AT 全自動マイクロビッカース硬度計は、光学イメージング、機械変位、電子制御、デジタルイメージング、画像分析、コンピュータ処理などの最新の専門技術を統合したハイテク製品です。 マイクロビッカース硬さ試験機と自動試験テーブルをコンピュータで制御し、コンピュータ画面上で硬度圧痕インデントをデジタル化になります。 測定値を自動読取り、手動読取りなどにより金属やいくつかの非金属材料や各種のフィルム層、コーティングのマイクロ硬さ、硬化層の深さ、膜厚、2 点間の距離を正確に測定します。 また、金属表面を撮影して固定倍率で印刷することも可能。 このシステムは従来の測定方法を破り、全自動、高精度、高繰り返性の硬度試験を実現し、材料分析の重要な設備であります。仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、変換スケール:HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HB、硬度読み取り:デジタルインデント画像を表示し自動的に測定総合倍率100x・400xデータ出力内蔵プリンタ・WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成接眼レンズ10x顕微鏡対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)解像度0.0625um
ビッカース硬度計TMVT-1
TIME¥2,598,000税込¥2,857,8001台17日以内出荷デジタル硬度計とコンピューターの一元化設計で操作が便利 Windows 7 システムを搭載し、ディスプレイ、プリンタなどの出力装置を搭載 対物レンズと圧子の自動認識と自動切り替え 昇降スクリューはワームギア構造を採用し、変速機が安定 X-Y 自動載物台プラットフォームにより、測定位置と測定値がより正確 手動で試験力を選択し、試験力のロード/ 滞留/ アンロードプロセスが自動的に動作 内蔵CCD 画像採集システムを通じて、タブレットに圧痕インデントを直接表示し、タッチパネルボタンをタッチして、自動的にマイクロビッカース硬度値を測定 硬度スケール変換機能により、各硬度スケール間で変換 測定データを自動的に記録し、硬度- 深さ曲線を生成、Word ドキュメントに保存仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、コンピュータシステム:CPU:IntelI5・メモリ:2G・ハードディスク:64G、カメラ画素:130万、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、硬度読み取り:タッチスクリーンでインデントを表示・自動読み取り、最小測定単位:0.025umデータ出力WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成できます対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
ビッカース硬度計TMVT-1AT
TIME¥5,298,000税込¥5,827,8001台17日以内出荷タブレットPC と硬度計を統合し、テストにすべてのパラメータがタブレットコンピュータ上で選択して直観的なディスプレイ表示され操作が便利 内蔵CCD 画像採集システムは、直接インデント画像を表示し、タッチボタンだけで硬度値を読み取り可能 圧子と対物レンズの間で自動識別、自動ノーズピース(タレット)、マイクロビッカース硬度値を自動的に測定 硬度スケール変換機能を持つ、各硬度スケール間で換算 システム言語は英語でサポート USB インターフェース、VGA インターフェース、ネットワーク接続口を備え、硬度値のテスト結果をUSB インターフェースで出力印刷 ネットワークを接続して測定データを共有 測定データを自動的に記録し、硬度- 深さ曲線を生成、Word ドキュメントに保存 X-Y 自動載物台プラットフォームは、オートフォーカス機能により、計器が自動的に測定し、完全にマイクロビッカース硬度測定の自動化を実現 自動タレット及び内蔵プリンタ、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続・保存仕様試験力:kgf:10gf・25gf・50gf・100gf・200gf・300gf・500gf・1000gf、N:0.098N・0.246N・0.49N・0.98N・1.96N・2.94N・4.90N・9.80N、硬度試験測定範囲:1HV-2967HV、テストモード:HV/HK、試験力の印加方法:自動(ロード/滞留/アンロード)、対物レンズとインデント間の切り替え:自動切り替え、コンピュータシステム:CPU:IntelI5・メモリ:2G・ハードディスク:64G、カメラ画素:130万、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS・HBW、硬度読み取り:タッチスクリーンでインデントを表示・自動読み取り、最小測定単位:0.025umデータ出力WORD/EXCEL報告表と硬度グラフを生成できます対物レンズ10x(観測用)・40x(測定用)
ポータブル硬度計
バウアーズ¥449,800~税込¥494,780~1個4日以内出荷から62日以内出荷多言語メニュー等、充実した機能が標準装備。 大きくて見やすいカラーTFTディスプレイ2.4インチサイズ ASTM A956準拠 インパクト装置の自動識別 任意の方向で使用可能(上向きテストもできます) 最大10000個の読み取り値を内蔵メモリに保存可能 電源自動オフ機能 付属USBケーブルでPCにデータ取り込みできます。用途硬度測定仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25測定範囲174HL-960HL質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体ユニット:133×75×29深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)メモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) 深穴型/脚長型
テクロック¥69,980~税込¥76,978~1個32日以内出荷から45日以内出荷ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。 そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。仕様アナログ式押針高さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
果実硬度計
三商¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷果実の硬度は成熟が進むにつれて減少し、採取期に入るに及んで最低となることが知られています。本器はその成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数字的に表現しようとするものです。用途梨、柿、リンゴ等仕様最大加圧重:5kg/cm2質量(g)220外形寸法(mm)175×40×351目盛50g
ハードスコープ
今井精機¥229,800税込¥252,7801個62日以内出荷万能型。歯車歯底をはじめ、特殊形状物の硬さ測定 が可能です。平面や曲面(凸面)の硬さ測定もできま す。これ1本ですべてOK という画期的な硬度計です付属品U字型ドライバー1個 掃除棒1個(ガラス管内の掃除用) 平面測定用キャップ1個 ケース1個仕様表示目測:最初の跳ね上がりの最高点、測定硬さショア硬さ(HS30~95目盛長さ(mm)256質量(g)本体:285、ケース:585使用温度範囲(℃)10~40(適正は23)規格HS30、HS60、HS95平均値の誤差±1.5以内太さ(Φmm)25寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)40mm×80mm×290mm
デュロメータスタンド
SK(新潟精機)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷デュロメータでの安定した測定を補助するスタンドです。 デュロメータを取り付けて使用することで、一定の測定圧を維持することができます。用途デュロメータ保持用のスタンドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル硬度計
Mitutoyo(ミツトヨ)¥429,800税込¥472,7801台92日以内出荷豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa寸法(mm)検出器:約Φ28×175出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能)電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品)測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合)表示部7セグメント液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)
レオテスター(硬度測定器)
ケニス¥239,800税込¥263,7801個61日以内出荷食品の食感や化粧品の硬さ、工業製品などの硬さをデジタルで表示します。電源ニッケル水素電池内蔵、ACアダプタ付精度±0.2%±1/2digit機能ピーク測定、上・下NG(合格判定機能)、メモリ機能(1000件)通信方式USBまたはRS-232Cによるパソコン通信単位mPaサンプリング1000回/秒表示周期1、2、3、5、10、20回/秒より選択
デュロメータ用測定スタンド
テクロック¥219,800税込¥241,7801個当日出荷手動タイプ、スピードコントローラ付のデュロメータスタンドです。 手押しによるバラつきを改善できます。 下降速度調整ユニットは信頼性の高いスピードコントローラを採用しています。適合【デュロメータタイプ】A、B、E、旧A、タイプC(アスカーC)、O(1kg用重り)/D、C、DO、ASTM旧JIS C(5kg用重り)トラスコ品番795-5472質量(kg)8.5
山中式土壌硬度計 No.351(標準型)
マイゾックス¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷平らな土壌面に針部を垂直に圧入するだけで硬度の算出が可能。用途土壌硬度の測定寸法(mm)Φ50×230(コーン:Φ18×40)質量(g)650タイプ標準型目盛(mm)硬度指数:0~40、支持力:0~∞kg/cm21目盛1mm強度(kg)8(対40mm)マイゾックスコード82560
山中式土壌硬度計 No.22110(ポケット型)
マイゾックス¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷標準型の規格サイズを正確に1/2に短縮し、これに標準型と同じ硬度目盛を入れることでポケットサイズを実現。 ※1目盛り2mm相当用途土壌硬度の測定タイプポケット型マイゾックスコード211781
山中式土壌硬度計 No.22100(平面型)
マイゾックス¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷標準型のコーンに対して円板(面積2cm2)を、特殊な考案によって装着したモデル。用途軟質な土壌の硬度測定タイプ平面型マイゾックスコード211782
ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片
山本科学工具研究社(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用
ゴム硬度計
WESTOP¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐久性に優れています。寸法(mm)56×27×113質量(g)1851目盛1度準拠規格JIS K 6253許容誤差±1度
JIS6301準拠 デュロメータ
テクロック¥66,980税込¥73,6781個29日以内出荷旧JIS A形一般ゴム用デュロメータ用途硬質ゴム質量(g)180タイプ旧JIS A形押針形状(mm)直径5.08 半球形スプリング荷重値 0度-100度(mN)539-8379(55-855gf)押針高さ2.54基準規格JISK 6301 スプリング式A形RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ・ゴム・プラスチック硬度計
Mitutoyo(ミツトヨ)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット。置き針機能付き仕様負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN)軸径(Φmm)押針形状:1.25先端形状押針形状:截頭錐体吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeA形状(mm)加圧面:44×18測定対象一般ゴム/軟質プラスチック先端角度押針形状:35°表示形式アナログ最小目盛1硬度先端径(Φmm)押針形状:0.79RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番811-335-10