絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 硬度計

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

182件中 161~182件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
  • テクロックオリジナル規格 デュロメータ デジタル GSD-744K テクロック

    テクロックオリジナル規格 デュロメータ デジタル GSD-744K

    テクロック
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 6301準拠 デジタル GSD-706K テクロック

    デュロメータ JIS K 6301準拠 デジタル GSD-706K

    テクロック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    40日以内出荷
  • 測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-085 テクロック

    測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-085

    テクロック
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    7日以内出荷
  • 測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-080 テクロック

    測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-080

    テクロック
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    7日以内出荷
  • 針高ゲージ ZY-120 テクロック

    針高ゲージ ZY-120

    テクロック
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
  • デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-753K テクロック

    デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-753K

    テクロック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-751K テクロック

    デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-751K

    テクロック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-752K テクロック

    デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-752K

    テクロック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    40日以内出荷
  • 測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-081 テクロック

    測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-081

    テクロック
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    7日以内出荷
  • デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-750K テクロック

    デュロメータ ASTM D 2240準拠 デジタル GSD-750K

    テクロック
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    40日以内出荷
  • デュロメータ JIS K 7215準拠 デジタル GSD-701K テクロック

    デュロメータ JIS K 7215準拠 デジタル GSD-701K

    テクロック
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    40日以内出荷
  • 測定用ゴム片 IRHD硬度計用 6種セット ZY-917 テクロック

    測定用ゴム片 IRHD硬度計用 6種セット ZY-917

    テクロック
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    7日以内出荷
  • 測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-082 テクロック

    測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-082

    テクロック
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    当日出荷
  • 測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-084 テクロック

    測定用ゴム片 IRHD硬度計用 ZY-084

    テクロック
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    7日以内出荷
  • デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計) テクロック

    デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)

    テクロック
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷から45日以内出荷
    JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。 ピークホールド機能付デジタルデュロメータ ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。 最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。 オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。
    押針高さ(mm)2.5
  • バウアーズ ポータブル硬度計 G型検出器付 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計 G型検出器付

    バウアーズ
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    4日以内出荷
    直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
    付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)検出器検出器Gメモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
  • バウアーズ ポータブル硬度計 DL型検出器付 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計 DL型検出器付

    バウアーズ
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    4日以内出荷
    直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
    付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)検出器検出器DLメモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
  • バウアーズ ポータブル硬度計 C型検出器付 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計 C型検出器付

    バウアーズ
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    4日以内出荷
    直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
    付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)検出器検出器Cメモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
  • バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器付 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器付

    バウアーズ
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    4日以内出荷
    直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 RS232でデータ出力可能。 1250の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 日付と時刻を表示。 上限下限表示機能付き。 高精度 ±0.5% ASTM A956に準拠。 特殊測定用に6種類の検出器があります。 単4電池 2個使用。2分後にオートオフ。
    付属品本体ユニット、インパクト装置、基準片HLD値、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】RS-232厚さ(mm)(固定された最小試料)3/(検出器Gを除く)10寸法(mm)108×62×25質量(g)180硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2000/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800)検出器検出器Dメモリー1250グループ半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ128×64LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
  • バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計 D型検出器内蔵

    バウアーズ
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。 標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。 HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、 ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。 大部分の金属で測定可能。 任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。 扱いが簡単で低コスト。 高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。 全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。 USBケーブルでデータ出力可能。 255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。 ASTM A956に準拠。
    付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売)厚さ(mm)(固定された最小試料)3寸法(mm)135×55×25質量(g)250硬度(最大試料)940HV電源単4電池×2個深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合)検出器タイプD内蔵メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで)半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)使用環境温度(℃)5~50画面サイズ122×32LCDパラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
  • バウアーズ ポータブル硬度計用検出器 バウアーズ

    バウアーズ ポータブル硬度計用検出器

    バウアーズ
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    62日以内出荷
硬度計