絞り込み
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 硬度計

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

273件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • 超軟質ゴム硬度計 テクロック

    超軟質ゴム硬度計

    テクロック
    93,980税込103,378
    1個ほか
    32日以内出荷から60日以内出荷
  • ポータブル硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポータブル硬度計

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    429,800税込472,780
    1台ほか
    92日以内出荷
    豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
    仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa寸法(mm)検出器:約Φ28×175出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能)電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品)測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合)表示部7セグメント液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)
  • レオテスター(硬度測定器) ケニス

    レオテスター(硬度測定器)

    ケニス
    239,800税込263,780
    1個
    61日以内出荷
    食品の食感や化粧品の硬さ、工業製品などの硬さをデジタルで表示します。
    電源ニッケル水素電池内蔵、ACアダプタ付精度±0.2%±1/2digit機能ピーク測定、上・下NG(合格判定機能)、メモリ機能(1000件)通信方式USBまたはRS-232Cによるパソコン通信単位mPaサンプリング1000回/秒表示周期1、2、3、5、10、20回/秒より選択
  • デュロメータ用測定スタンド テクロック

    デュロメータ用測定スタンド

    テクロック
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
    手動タイプ、スピードコントローラ付のデュロメータスタンドです。 手押しによるバラつきを改善できます。 下降速度調整ユニットは信頼性の高いスピードコントローラを採用しています。
    適合【デュロメータタイプ】A、B、E、旧A、タイプC(アスカーC)、O(1kg用重り)/D、C、DO、ASTM旧JIS C(5kg用重り)トラスコ品番795-5472質量(kg)8.5
  • A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコ

    A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル)

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA716D-3
  • A90超え/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコ

    A90超え/110mm デュロメーター(ダイアル)

    エスコ
    47,000税込51,700
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA716D-2
  • 硬度チェック(6本) エスコ

    硬度チェック(6本)

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA706V
  • 山中式土壌硬度計 No.351(標準型) マイゾックス

    山中式土壌硬度計 No.351(標準型)

    マイゾックス
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    平らな土壌面に針部を垂直に圧入するだけで硬度の算出が可能。
    用途土壌硬度の測定寸法(mm)Φ50×230(コーン:Φ18×40)質量(g)650タイプ標準型目盛(mm)硬度指数:0~40、支持力:0~∞kg/cm21目盛1mm強度(kg)8(対40mm)マイゾックスコード82560
  • 山中式土壌硬度計 No.22110(ポケット型) マイゾックス

    山中式土壌硬度計 No.22110(ポケット型)

    マイゾックス
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    標準型の規格サイズを正確に1/2に短縮し、これに標準型と同じ硬度目盛を入れることでポケットサイズを実現。 ※1目盛り2mm相当
    用途土壌硬度の測定タイプポケット型マイゾックスコード211781
  • 山中式土壌硬度計 No.22100(平面型) マイゾックス

    山中式土壌硬度計 No.22100(平面型)

    マイゾックス
    96,980税込106,678
    1個
    3日以内出荷
    標準型のコーンに対して円板(面積2cm2)を、特殊な考案によって装着したモデル。
    用途軟質な土壌の硬度測定タイプ平面型マイゾックスコード211782
  • 引掻き式硬度計 DKSH

    引掻き式硬度計

    DKSH
    188,000税込206,800
    1個
    8日以内出荷
  • 硬度測定器 レオテスター ニデックドライブテクノロジー

    硬度測定器 レオテスター

    ニデックドライブテクノロジー
    209,800税込230,780
    1個
    9日以内出荷
  • 硬さ標準片 アサヒ技研

    硬さ標準片

    アサヒ技研
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
  • ゴム・プラスチックデュロメータ テクロック

    ゴム・プラスチックデュロメータ

    テクロック
    76,980税込84,678
    1個
    32日以内出荷から45日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド圧子(スーパーフィシャル硬度計用) アイゼン

    ダイヤモンド圧子(スーパーフィシャル硬度計用)

    アイゼン
    59,980税込65,978
    1本
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレブリネラー硬さ試験片 山本科学工具研究社

    テレブリネラー硬さ試験片

    山本科学工具研究社
    21,980税込24,178
    1セットほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片 山本科学工具研究社

    ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片

    山本科学工具研究社(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
    用途硬さ試験用
  • ゴム硬度計 WESTOP

    ゴム硬度計

    WESTOP
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れています。
    寸法(mm)56×27×113質量(g)1851目盛1度準拠規格JIS K 6253許容誤差±1度
  • JIS6301準拠 デュロメータ テクロック

    JIS6301準拠 デュロメータ

    テクロック
    66,980税込73,678
    1個
    29日以内出荷
    旧JIS A形一般ゴム用デュロメータ
    用途硬質ゴム質量(g)180タイプ旧JIS A形押針形状(mm)直径5.08 半球形スプリング荷重値 0度-100度(mN)539-8379(55-855gf)押針高さ2.54基準規格JISK 6301 スプリング式A形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミツトヨDP-1VALOGGER用ケーブル アイコーエンジニアリング

    ミツトヨDP-1VALOGGER用ケーブル

    アイコーエンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
  • プリンタケーブル JFEアドバンテック

    プリンタケーブル

    JFEアドバンテック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B、22、22A用
  • プリンタ(セット品) JFEアドバンテック

    プリンタ(セット品)

    JFEアドバンテック
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B、22、22A用
  • 充電器(保守用) JFEアドバンテック

    充電器(保守用)

    JFEアドバンテック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21A、22
  • 小物用測定スタンド JFEアドバンテック

    小物用測定スタンド

    JFEアドバンテック
    189,800税込208,780
    1台
    15日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B、22、22A共用
  • プリンタ用AC電源アダプタ JFEアドバンテック

    プリンタ用AC電源アダプタ

    JFEアドバンテック
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    適合機種DPU-S245
  • データ処理ソフト JFEアドバンテック

    データ処理ソフト

    JFEアドバンテック
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B、22、22A
  • パソコン通信ケーブル JFEアドバンテック

    パソコン通信ケーブル

    JFEアドバンテック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • 表示ユニットスタンド JFEアドバンテック

    表示ユニットスタンド

    JFEアドバンテック
    13,980税込15,378
    1台
    15日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B、22、22A共用
  • グリップ(新) JFEアドバンテック

    グリップ(新)

    JFEアドバンテック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-22、22A用
  • 標準アタッチメント JFEアドバンテック

    標準アタッチメント

    JFEアドバンテック
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
  • プリンタ記録紙 JFEアドバンテック

    プリンタ記録紙

    JFEアドバンテック
    18,980税込20,878
    1箱(10巻)
    7日以内出荷
    適合機種DPU-S245用
  • 狭所用アタッチメント JFEアドバンテック

    狭所用アタッチメント

    JFEアドバンテック
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-22、22A用
  • 充電器 JFEアドバンテック

    充電器

    JFEアドバンテック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21B、22A
  • プローブケーブル JFEアドバンテック

    プローブケーブル

    JFEアドバンテック
    52,980税込58,278
    1個
    7日以内出荷
  • キャリングケース JFEアドバンテック

    キャリングケース

    JFEアドバンテック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • 狭所用ノーズピース JFEアドバンテック

    狭所用ノーズピース

    JFEアドバンテック
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-22、22A用
  • アタッチメント JFEアドバンテック

    アタッチメント

    JFEアドバンテック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    適合機種SH-21A、21B用
  • ダイヤモンド圧子 ヌープ用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤモンド圧子 ヌープ用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンド圧子 (ロックウェル用) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤモンド圧子 (ロックウェル用)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番19BAA072
  • ダイヤモンド圧子(MVK-H1、MM-102、112 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤモンド圧子(MVK-H1、MM-102、112

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番19BAA058
硬度計