絞り込み
校正証明書
- なし(13)
- 付き(19)
ブランド
- 山本科学工具研究社
- テクロック(59)
- JFEアドバンテック(44)
- TIME(43)
- アサヒ技研(11)
- アミッタリ(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- バウアーズ(8)
- 藤原製作所(7)
- SK(新潟精機)(6)
- エスコ(5)
- ムラテックKDS(4)
- 日本計測システム(JISC)(4)
- マイゾックス(3)
- アイゼン(3)
- ツボサン(2)
- ニデックドライブテクノロジー(2)
- SMART SENSOR(US)(2)
- アスカー(高分子計器)(2)
- ブランドをもっと見る
「タイプ」から絞り込む

ビッカース(HV)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から9日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用硬さHVJIS規格JIS B7735
ロックウェル(HRA)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から15日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用寸法(mm)Φ64×15硬さHRAJIS規格JIS B7730
ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から15日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用仕上定盤ラップ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730
ブリネル(HBW)硬さ試験片
山本科学工具研究社¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から9日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用寸法(mm)Φ115×18硬さHBWJIS規格JIS B7736測定点数(n)6(3×2)
マイクロビッカース(HMV)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥34,980~税込¥38,478~1個ほか当日出荷から9日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用硬さHMVJIS規格JIS B7735
ロックウェル(N)スーパーフィシャル硬さ基準片
山本科学工具研究社¥14,980~税込¥16,478~1個ほか当日出荷から11日以内出荷寸法(mm)Φ64×15仕上バフ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730
ロックウェル(HRB)デュアル硬さ基準片
山本科学工具研究社¥12,980~税込¥14,278~1個ほか当日出荷から11日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用
ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片
山本科学工具研究社¥26,980税込¥29,6781セット20日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。硬さのバラツキは極めて理想的です。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用硬さHR30T-W仕上バフ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730バラツキ許容値(R=Max.-Min)1測定点数(n)10(5×2)校正証明書JCSS校正
ロックウェル(HRA)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥23,980税込¥26,3781セット20日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。硬さのバラツキは極めて理想的です。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用寸法(mm)Φ64×15硬さHRAJIS規格JIS B7730測定点数(n)10(5×2)校正証明書JCSS校正
ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥25,980税込¥28,5781セット20日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。硬さのバラツキは極めて理想的です。硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用硬さHRB-W仕上定盤ラップ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730測定点数(n)10(5×2)校正証明書JCSS校正
ロックウェル(HRC)硬さ基準片
山本科学工具研究社¥16,980税込¥18,6781セット20日以内出荷寸法(mm)Φ64×15硬さHRC仕上バフ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730測定点数(n)10(5×2)校正証明書JCSS校正
ロックウェル(N)スーパーフィシャル硬さ基準片
山本科学工具研究社¥23,980税込¥26,3781セット20日以内出荷寸法(mm)Φ64×15硬さHR30N仕上バフ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730許容差(R=Max.-Min)0.6測定点数(n)10(5×2)校正証明書JCSS校正
硬さ基準片 HRB-S90
山本科学工具研究社¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>仕様●標準呼び硬さ:90●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:SK85●コード番号:119-0164377アズワン品番67-4835-72
硬さ基準片 HRB-S82
山本科学工具研究社¥15,980税込¥17,5781個11日以内出荷高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>仕様●標準呼び硬さ:82●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164376アズワン品番67-4835-71
硬さ基準片 HRB-S62
山本科学工具研究社¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>仕様●標準呼び硬さ:62●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164375アズワン品番67-4835-70
硬さ基準片 HRB-S52
山本科学工具研究社¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性 国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO、0149)HRC硬さ基準片認証取得>仕様●標準呼び硬さ:52●準拠規格:JIS B 7730●形状:Φ64×10●硬さ種別:HRBS●測定点数(n):10(5×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):0、8●測定面の仕上げ:定盤ラップ仕上げ●呼び硬さ範囲:±2●材質:C2600P●コード番号:119-0164374アズワン品番67-4835-69
硬さ基準片 HMV-100
山本科学工具研究社¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷高精度硬さ基準片は日本が育み、世界が認めた硬さ均一性国際標準による基準値により、世界中で愛用されている硬度計間接検証用ISO・JIS準拠の基準試験片です。 JIS・ISOに準拠、高精度硬さ基準片は「バラツキゼロ」の追求と「測って安心」をモットーに1.高い均一性2.安定性3.国際的かつ普遍的な基準値で広く国内外で高い信頼と評価を頂いております。 <ISO9001(JQA-2078)、JCSS(NO.0149)HRC硬さ基準片認証取得>仕様●サイズ:Φ25×6●材質:C1720P●硬さ種別:HMV●標準呼び硬さ:100●準拠規格:JIS B 7735●測定点数(n):6(3×2)●バラツキ許容値(R=Max-Min):7(100HV0.1)●測定面の仕上げ:超仕上げ●呼び硬さ範囲:±10%●コード番号:119-0164365アズワン品番67-4835-68
ハードネスター HRC-8
山本科学工具研究社¥81,980税込¥90,1781個13日以内出荷鉄鋼素材から薄層まであらゆる部品の硬さがタッチで簡単にわかる 金属の硬さを簡単迅速に測る工具(CD-ROM付) 実際現場では、まず品物の大体の硬さを知りたい場合が多い。しかも 1.品物の数が多くていちいち試験機にかけるのが煩わしい。 2.品物の形が不規則或いは複雑で平面測定を本位とする試験機にかけることは殆ど不可能である。 3.品物のある局部を測ろうとしても、形状の関係上試験機にかけがたい。ハードネスターはこの様なときの要求を充たす為に大体ではあるが簡易に且つ適確に硬サを測る方法として考案された科学工具である。仕様●一般用●硬さ種別:HRC●型式:Rockwell'C'用8種組●セット内容:HRC20/HRC30/HRC40/HRC50/HRC55/HRC60/HRC65/HRC67●コード番号:119-0164389アズワン品番67-4835-73
ロックウェル(T)スーパーフィシャル硬さ基準片
山本科学工具研究社(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷から9日以内出荷硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。用途硬さ試験用仕上バフ仕上(測定面)JIS規格JIS B7730