17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド MHシリーズ
エコ商品
小形、軽量:本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)36 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 給油要(タービンISO VG32相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズ
エコ商品
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 給油不要(機械摺動部要) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY
エコ商品
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 許容回転数(min-1[r.p.m])120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高把持ハンド センサスイッチ金具です。
用途スイッチ取付用。 材質アルミ合金
1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド
エコ商品
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ケースASSY 本体ASSY
エコ商品
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)高把持ハンド
用途位置検出スイッチに。 仕様リード線方向:ストレート 材質ケーシング:アルミ合金 幅(mm)1.2 高さ(mm)3 負荷電流(mA)10以下 リード線長さ(m)2
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。 材質本体:アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)高把持ハンド NBS3シリーズ
高把持力のロボットハンドです。
用途ロボット用ハンドに。 材質本体:アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)高把持ハンド NBS2シリーズ
高把持力のロボットハンドです。
用途ロボット用ハンドに。 トラスコ品番206-7488 適合機種シリンダ内径:Φ30 材質本体:アルミ合金 幅(mm)86 寸法(mm)開きしろ:16 高さ(mm)51 奥行(mm)42 最高使用頻度(回/h)60 グリップ力(N)閉時:112 開時:126
1個
89,980 税込98,978
19日以内出荷

New-Era(ニューエラー)高把持ハンド NBS2シリーズ
高把持力のロボットハンドです。
用途ロボット用ハンドに。 材質本体:アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY
エコ商品
高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。
用途旋回+吸着工程に。ロータリージョイントとして。ロボットハンド用ツールとして。 材質本体:アルミ合金 許容回転数(min-1[r.p.m])120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。 材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。 材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)平行移動リニアハンド(スタンダードタイプ)
エコ商品
平行移動リニアハンド スタンダードタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。 材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります