絞り込み
ブランド
- 光陽産業(108)
- 藤井合金製作所(35)
- リビラック(27)
- カクダイ(23)
- ロバートショウ(22)
- 未来工業(18)
- SUGICO(スギコ)(15)
- 高橋産業(13)
- 十川ゴム(12)
- 日本継手(旧:JFE継手)(12)
- 桑名金属工業(11)
- ニックス(10)
- サンコー[配管・水廻り設備部材](8)
- 前澤給装工業(7)
- 宮入バルブ製作所(6)
- 三菱ケミカルインフラテック(5)
- ダンロップ ホームプロダクツ(4)
- アサダ(3)
- エスコ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ガス配管部材には、ホースとガス栓および継手が含まれます。LPガス用と都市ガス用とに大別され、特にホースについてはさらに屋内用と屋外用、あるいは屋内外兼用に分かれます。ガスの配管に使用される性質上、ホースにおいては耐食性や耐熱性および耐震性や耐久性も重視されます。ガス栓は、コンセント型・ホースエンド型および安全機能のついたヒューズガス型に分かれます。安全機能つきは、ガス漏れやホース外れがあった時には、自動的にガスが止まるようになっています。

ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型)
光陽産業(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合使用ガス都市ガス・LPガス
LPGゴム管
十川ゴム¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から5日以内出荷ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)呼称9.5適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等JIS規格JIS K6348使用ガスLPガス
都市ガス用強化ガスホース
光陽産業(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から5日以内出荷用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホースめねじの種類Rc1/2使用ガス都市ガスおねじの種類R1/2
新ガスソフトコード
十川ゴム(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷から5日以内出荷●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造 ●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。 ●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。 ●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。 ●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等JIS規格JIS K6348使用ガス都市ガス
ソフレミニ(屋内外兼用型) 都市ガス用
桑名金属工業(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)使用ガス都市ガス
都市ガス用 メタルホース
日本継手(旧:JFE継手)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用
LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ)
高橋産業(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具








































![強化ガスホース用Lアダプター 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45921138-190716-02.jpg)


![強化ガスホース用おねじSアダプター 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45921147-190716-02.jpg)