絞り込み
ブランド
  • 光陽産業(68)
  • 藤井合金製作所(21)
  • 高橋産業(13)
  • ハマイ(4)
  • 宮入バルブ製作所(4)
  • カクダイ(3)
  • ロバートショウ(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • 桑名金属工業(2)
  • 東洋アルチタイト(2)
  • エスコ(1)
  • 十川ゴム(1)
  • リンナイ(1)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(1)
  • リビラック(1)
  • 三菱伸銅(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
ガスの種類
  • LPガス
  • 都市ガス(109)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガス配管部材には、ホースとガス栓および継手が含まれます。LPガス用と都市ガス用とに大別され、特にホースについてはさらに屋内用と屋外用、あるいは屋内外兼用に分かれます。ガスの配管に使用される性質上、ホースにおいては耐食性や耐熱性および耐震性や耐久性も重視されます。ガス栓は、コンセント型・ホースエンド型および安全機能のついたヒューズガス型に分かれます。安全機能つきは、ガス漏れやホース外れがあった時には、自動的にガスが止まるようになっています。
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスコード 光陽産業ガスコード光陽産業(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型) 光陽産業ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型)光陽産業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
ホースバンド LPガス用 ダンロップ ホームプロダクツホースバンド LPガス用ダンロップ ホームプロダクツ(3件のレビュー)
45税込50
1個
当日出荷
使用ガスLPガス規格Φ9.5用
LPガス用 低圧金属フレキシブルホース 高橋産業LPガス用 低圧金属フレキシブルホース高橋産業(39件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
使用ガスLPガスねじ寸法R1/2×Rc1/2
LPガス用 燃焼機器接続ホース 高橋産業LPガス用 燃焼機器接続ホース高橋産業(26件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から33日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
器具用スリムプラグ 光陽産業器具用スリムプラグ光陽産業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
ガス栓用プラグ 光陽産業ガス栓用プラグ光陽産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
ねじ接続具 LPガス用 高橋産業ねじ接続具 LPガス用高橋産業(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
R1/2はTU接続対応
使用ガスLPガス
LPGゴム管 十川ゴムLPGゴム管十川ゴム
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から3日以内出荷
ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス呼称9.5JIS規格JIS K6348適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等関連資料(0.53MB) (0.57MB)
ガスキャップ(LPガス用) カクダイガスキャップ(LPガス用)カクダイ(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
使用ガスLPガス材質EPDM
ボールねじガス栓 LPガス用 光陽産業ボールねじガス栓 LPガス用光陽産業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
ガスホース リビラックガスホースリビラック
999税込1,099
1袋
7日以内出荷
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。径(Φmm)9.5
LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ) 高橋産業LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(ホース口タイプ)高橋産業(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
ホースエンド接続具 LPガス用 高橋産業ホースエンド接続具 LPガス用高橋産業
939税込1,033
1個
当日出荷
使用ガスLPガス
検圧プラグ 藤井合金製作所検圧プラグ藤井合金製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コンパクトタイプ・カチット式
使用ガス都市ガス・LPガス兼用規格R1/2×Φ9.5
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
ガス用キャップセット(LPガス用) カクダイガス用キャップセット(LPガス用)カクダイ(1件のレビュー)
229税込252
1袋(2個)
当日出荷
用途ガス栓用安全キャップ使用ガスLPガス
ソフレミニ(屋内外兼用型) LPガス用 桑名金属工業ソフレミニ(屋内外兼用型) LPガス用桑名金属工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
金属フレキシブルホース(TAMA FLEX) 三菱伸銅金属フレキシブルホース(TAMA FLEX)三菱伸銅(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から16日以内出荷
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管使用ガスLPガス
LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(自在タイプ・座付) 高橋産業LPガス用 リターン式ヒューズガス栓(自在タイプ・座付)高橋産業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
可とう管用ボール弁 LPガス用 高橋産業可とう管用ボール弁 LPガス用高橋産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
亜鉛製
使用ガスLPガス規格Rc1/2
フレキULねじガス栓 LPガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 LPガス用光陽産業
6,598税込7,258
1個
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質黄銅製寸法E(mm)27寸法B(mm)47.9
ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業ボール可とう管ガス栓 LPガス用光陽産業(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2
ソフレックス フレキ管 30m LIA 桑名金属工業ソフレックス フレキ管 30m LIA桑名金属工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用ガスLPガス長さ(m)30
フレキ固定金具 光陽産業フレキ固定金具光陽産業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
壁穴あけ寸法:ф50mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用使用ガス都市ガス、LPガス規格一口用アズワン品番64-5127-26
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用 光陽産業LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用光陽産業
3,998税込4,398
1個
予約販売
亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-37流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)196
可とう管ガス栓アングル型(ツマミ) ハマイ可とう管ガス栓アングル型(ツマミ)ハマイ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
ガオナ LPガス ホースバンド GAONA(ガオナ)ガオナ LPガス ホースバンドGAONA(ガオナ)
229税込252
1セット(2個)ほか
当日出荷
指先でつまむだけで簡単に固定できます。 一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会の自主検査に合格しているため安全性が高いです。
用途LPガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。材質鋼材、ナイロンホース内径(Φmm)9.5使用ガスLPガスホース外径(Φmm)15
検査孔付フレキガス栓 LPガス用 高橋産業検査孔付フレキガス栓 LPガス用高橋産業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
亜鉛製
使用ガスLPガス規格Rc1/2
ボールULねじガス栓 LPガス用 光陽産業ボールULねじガス栓 LPガス用光陽産業
5,498税込6,048
1個
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80
可とう管ガス栓ストレート型(ツマミ) ハマイ可とう管ガス栓ストレート型(ツマミ)ハマイ
3,998税込4,398
1個
予約販売
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。 安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。 ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス材質(本体)C3771(クロムメッキ)呼び径(B)1/2接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ呼び径(A)15材質(ステム)C3604材質(ハンドル)PBT材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3604
ねじボールガス栓 LPガス用 高橋産業ねじボールガス栓 LPガス用高橋産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
亜鉛製・誤開閉防止安全ロック機構付
使用ガスLPガス
壁埋込型ガスコンセント(丸穴施工タイプ) LPガス用 藤井合金製作所壁埋込型ガスコンセント(丸穴施工タイプ) LPガス用藤井合金製作所
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
使用ガスLPガス
自動ロック付検圧プラグ 光陽産業自動ロック付検圧プラグ光陽産業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ロック付なので、設置リスク・作業リスクの低減と施工性の向上を図りました。
用途予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行なえます。使用ガス都市ガス・LPガス規格R1/2×Φ9.5
フレキULねじガス栓 LPガス用 光陽産業フレキULねじガス栓 LPガス用光陽産業
6,598税込7,258
1個
当日出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質黄銅製寸法E(mm)22寸法B(mm)80
フレキUIねじガス栓 LPガス用 光陽産業フレキUIねじガス栓 LPガス用光陽産業(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から6日以内出荷
フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス材質黄銅製
LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ) 高橋産業LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)高橋産業(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
ねじガス栓 宮入バルブ製作所ねじガス栓宮入バルブ製作所
2,288税込2,517
1個
3日以内出荷
用途LPG低圧配管用ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
検査孔付機器接続ガス栓 LPガス用 高橋産業検査孔付機器接続ガス栓 LPガス用高橋産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
亜鉛製
使用ガスLPガス規格Rc1/2
床埋込型ガスコンセント(丸穴施工タイプ) LPガス用 藤井合金製作所床埋込型ガスコンセント(丸穴施工タイプ) LPガス用藤井合金製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用ガスLPガス

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス配管部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら