ガス配管部材には、ホースとガス栓および継手が含まれます。LPガス用と都市ガス用とに大別され、特にホースについてはさらに屋内用と屋外用、あるいは屋内外兼用に分かれます。ガスの配管に使用される性質上、ホースにおいては耐食性や耐熱性および耐震性や耐久性も重視されます。ガス栓は、コンセント型・ホースエンド型および安全機能のついたヒューズガス型に分かれます。安全機能つきは、ガス漏れやホース外れがあった時には、自動的にガスが止まるようになっています。
852件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

使用ガスLPガス 規格Φ9.5用
1個
45 税込50
当日出荷

ガス用ホースの接続箇所を止めるバンド。 ガスホース用のバンドとして安全性が高く評価されています。
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2146(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用ガスLPガス 空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LPガス用。ホース内径呼称9.5ミリ
1個
929 税込1,022
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

作業性に優れています 配管後のネジ戻しが可能です。 シール性能に優れています。 VOC対応品です
用途都市ガス・LPガス等各種ガス配管ねじ接合部 主成分変性シリコーン 比重1.20~1.30 外観灰縁色バテ状 加熱減量(%)2以下 粘度(Pa・s)80~100(B型粘度計) アズワン品番64-5125-20 タックフリータイム(時間)7
1個(200g)
2,298 税込2,528
当日出荷

都市ガス用。ホース内径呼称9.5ミリ
1個
929 税込1,022
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンロップ ホームプロダクツホースバンド 都市ガス用
使用ガス都市ガス
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

おねじの種類R1/2 めねじの種類Rc1/2 使用ガス都市ガス
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途タケノコ継手と樹脂管の抜け防止に使用 サイズ7A
1個
40 税込44
当日出荷

●内層、中間層、外層(表面樹脂コーティング)の4層構造 ●内層はガス吸収の少ない良質な合成ゴム、外層は熱可塑性樹脂(TPE)と、化学的に安定した耐ガス性、耐候性、耐熱性に優れた材料を採用しています。 ●外層に熱可塑性樹脂を使用する事により膨潤劣化を防ぎ、表面の透明樹脂コーティング加工で家庭用洗剤、食用油、食酢等の耐食性を強化している為、汚れも容易に拭き取れます。 ●カラーはあらゆる用途やインテリアにも馴染むローズベージュを採用。 ●JIS規格合格品で安心してお使いいただけます。
使用ガス都市ガス JIS規格JIS K6348 適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等 関連資料(0.44MB) (0.48MB)
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途樹脂管同士の接続に使用
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース めねじの種類Rc1/2 使用ガス都市ガス おねじの種類R1/2
1本
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷

十川ゴムLPGゴム管
ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
使用ガスLPガス 呼称9.5 JIS規格JIS K6348 適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等 関連資料(0.53MB) (0.57MB)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

都市ガスの固定形ガス機器の接続に対応。用途に合わせて選べます。両側ユニオン構造で施工が容易。チューブのフレアシート部はメタルシートによる機密構造。樹脂コーティングし、さらに保護菅を被覆したチューブと黄銅製金具による耐腐食構造。
使用ガス都市ガス 仕様都市ガス用/屋内外兼用型(FHO)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合都市ガス用 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)12 外径(Φmm)17.6 適合サイズTU1/2など1/2ネジ
1個
299 税込329
当日出荷

用途ヘッダーとジョイントを固定するクリップ 仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
1個
75 税込83
当日出荷

閉および開の状態を維持できるロック機構を有し、中間開閉の状態でツマミを放すとガス栓により内蔵されたリターンバネにより、自動的に閉の位置に復帰して不完全開閉状態での使用を防止します。
使用ガスLPガス 空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)ホース口 自在 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ホースエンド
Rcネジをホースエンドの変換できます。
材質ステンレス(SUS430) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本継手(旧:JFE継手)都市ガス用 メタルホース
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。 使用ガス都市ガス用
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


リビラックガスホース
用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。 径(Φmm)9.5
1袋
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用ガスLPガス 空気出入口(入口)Rc1/2 自在、(出口)ホース口 適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CH用止水栓
仕様ヘッダー、熱動弁等取り付け用ジョイント
1個
539 税込593
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

指先でつまむだけで簡単に固定できます。 板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
用途都市ガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。 材質鋼材、ナイロン ホース内径(Φmm)9.5 使用ガス都市ガス
1セット(2個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります