ガス配管部材 :「20a 配管」の検索結果
ガス配管部材には、ホースとガス栓および継手が含まれます。LPガス用と都市ガス用とに大別され、特にホースについてはさらに屋内用と屋外用、あるいは屋内外兼用に分かれます。ガスの配管に使用される性質上、ホースにおいては耐食性や耐熱性および耐震性や耐久性も重視されます。ガス栓は、コンセント型・ホースエンド型および安全機能のついたヒューズガス型に分かれます。安全機能つきは、ガス漏れやホース外れがあった時には、自動的にガスが止まるようになっています。
関連キーワード
適合規格適合性検査合格品
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
活栓中間ボールガス栓
材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき
最高許容圧力(MPa)0.08
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)C3771BE+Ni-Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)NBR
材質(ボディ)C3771BE+Ni-Crめっき
接続形状ねじ込み:JIS B0203
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。