産業用PC用品 :「エアー 冷却」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

仕様印刷技術 = FDM、FFFプリント素材 = PLA色 = Black重量 = 2.3kg直径 = 1.75ポリ乳酸樹脂は反りが少ないので、ヒートベッドがなくても出力できます。ヒートベッドを使用する場合、推奨温度は±35 → 60 ℃です。 PLAはすべての一般的なデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用できます。 保管: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。これにより、保管寿命が大幅に向上します。. RS Pro 3Dプリンタ用フィラメントPLA 1.75 mm 2.3 Kg. PLAは頑強で使いやすい高品位PLAタイプのフィラメントで、3Dプリントに最適です。わずかに改良することで、このフィラメントは典型的なPLAの特性を保持していますが、頑強であまり脆くありません。PLAは収縮率が低いので、冷却後も変形しません。ポリ乳酸は再生可能な天然資源から生成された生分解性プラスチックで、3Dプリントに使用される最も一般的な材質の一つです。. 正規のPLAよりも頑丈で、脆くない 低温でも簡単に出力 反りが少ない 生分解性 匂いが少ない. フィラメントを購入した場合は、その品質を維持するために正しく保管する必要があります。時間の経過とともに、プラスチックが空気中の湿気を吸収するので、フィラメントに小さい水泡が生成されます。こうした泡が押出機のノズルで加熱されると、すぐに沸点に達し、造形が損なわれてしまいます。湿気を吸収するデシカント除湿機の使用を強くお勧めします。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷