カースロープ :「ローダウン ジャッキ」の検索結果
関連キーワード
「能力(t)」から絞り込む
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)1500(1セット)
材質PP
質量(kg)3.1(1セット)
高さ(mm)(車両乗り上げ部)68
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80
適合タイヤ幅(mm)190以内
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

カースロープ 低床タイプ用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
ローダウンでジャッキが入らない車に最適。65mmの車高アップが可能。低車高対応の緩やかなスロープ
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)1000(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×200×80
質量(kg)1.7(1個)
1箱(2本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。
オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。
ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために
耐荷重(kg)2500(1セット)
適合タイヤ幅:270mm以内
材質ガラス繊維+PP
長さ(mm)(スロープ)600
質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)
外形寸法(mm)915×300×210
リフト量(mm)170
傾斜角度(°)0~4(逓増)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ジャッキが入らないお車の『ジャッキアップ作業の補助』に!
ローダウン車、エアロ装着車に最適
タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP!
分割式で作業や保管に便利
フロントを擦らない低角度(傾斜角:8.5度)
タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造
滑り止め足ゴム付
軽量・コンパクトで作業が楽々
2脚セット
保管時に便利な収納袋
用途タイヤスロープ(ローダウン車、エアロ装着車に最適)
付属品収納袋
材質ポリプロピレン(本体)
本体質量(kg)1.9
リフト量(mm)70
傾斜角度(°)8.5
耐荷重(t)3(2脚使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
使用用途、車種に合わせて高さを変えて3段階で停止が可能。ローダウン車にも最適なカースロープのジャッキサポートです。ジャッキが入らない車の補助工具としてお使い頂けます。製品設置面に滑止め付きでガレージなどの滑りやすい床の作業時でも車両に。押されて動きにくく、表面は滑りにくい形状で安定した乗り上げができます。2つ合わせても約2.5kgと軽いため、女性でも簡単に持ち運びできます。
材質PP
耐荷重(kg)1500(2脚使用時)
本体質量(kg)1.3(1脚)
寸法(cm)リフト量:4/7/9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×21×12
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。