ダストキャップCollins Mfg. Corp.3日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
ベアリングキットCollins Mfg. Corp.5日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通キット内容ベアリング(2組),ハブキャップ,ハブシール,割ピン
ハブシールCollins Mfg. Corp.3日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
SLZドリーCollins Mfg. Corp.31日以内出荷
ラグナットCollins Mfg. Corp.8日以内出荷
エアバルブCollins Mfg. Corp.3日以内出荷
ドリー用タイヤCollins Mfg. Corp.3日以内出荷
アルミホイール付き装着タイヤ:WA-4TC
用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
ワッシャーCollins Mfg. Corp.4日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
ドリー用タイヤCollins Mfg. Corp.3日以内出荷
鉄ホイール付き装着タイヤ:WA-4TC
用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:C、方向性:無し耐荷重(kg)345タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)6.3
ドリー用タイヤCollins Mfg. Corp.欠品中
アルミホイール付き装着タイヤ:WA-4TD
用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:D、方向性:無し耐荷重(kg)449タイヤサイズ4.80x8作動空気圧(kg・cm2)7
トウクレイドルCollins Mfg. Corp.31日以内出荷
タイヤ・ホイールの取れてしまった車両を搭載する際に使用するアタッチメントです。
G7ドリーCollins Mfg. Corp.31日以内出荷
その他【クロスレール】CR-T10【サイドレール】G7
ドリー用タイヤCollins Mfg. Corp.3日以内出荷
アルミホイール付き装着タイヤ:WA-5TD
用途Collins製ドリー用仕様ロードレンジ:D、方向性:無し耐荷重(kg)490タイヤサイズ5.70x8作動空気圧(kg・cm2)7
キャッスルナットCollins Mfg. Corp.3日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
キャリアドリークアッドシステムCollins Mfg. Corp.31日以内出荷
4輪分一式です
用途二輪車,四輪車の積載車への積込み用許容荷重(kg)約3628(一式あたり)
SLZ サイドレール(5.70D/片側)Collins Mfg. Corp.30日以内出荷
用途Collins製ドリー用仕様一式あたり最大積載量:4280lbs、ロードレンジ:D(8PR)、方向性無し耐荷重(kg)490最大積載量(kg)一式あたり:約1941タイヤタイプWA-5TDタイヤサイズ5.70x8作動空気圧(kg・cm2)7
割ピンCollins Mfg. Corp.4日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通
ハブキット(アルミ)Collins Mfg. Corp.3日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通セット内容ハブ,ナット,ベアリング(2個),ハブシール,ワッシャ,キャッスルナット,割ピン
クロスレール(84”)Collins Mfg. Corp.30日以内出荷
用途Collins製ドリー用 SLXドリー/SLZドリー 共通内寸(mm)伸長時:約2,130
ハブキット(鉄)Collins Mfg. Corp.3日以内出荷
用途Collins製ドリー用セット内容ハブナット,ベアリング(2個),ハブシール,ワッシャ,キャッスルナット,割ピン
『パッド/スロープ/ドーリー』には他にこんなカテゴリがあります
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
ページ: 1/ 3