28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付 モノタロウスペアホース タイヤゲージグリップタイプ用 チャック付モノタロウ(89件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷
モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ)専用スペアホースです。
用途交換用最高使用圧力(MPa)0.8適合モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:01078148/男前モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:17211608/モノタロウタイヤゲージ(グリップタイプ) 注文コード:74413824材質ホース:合成ゴム・チャック:真鍮・スチールタイプクリップチャック取付ねじG1/4管用平行オネジ常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気適合タイヤバルブ米式バルブ(オープンバルブ可)
ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付) MICHELIN(ミシュラン)ミシュランダイヌゲージ用スペアホース(チャック付)MICHELIN(ミシュラン)(49件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ミシュランダイヌゲージ専用のスペアホースです。
仕様スペアホース1.5m+チャック付適合3803適合機種TG-91・TG-1991・TG-1975長さ(mm)1500質量(g)240
ATG-001用エアーチャッククリップ SK11ATG-001用エアーチャッククリップSK11(14件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13取付ねじサイズG1/4おねじ
ゲージボタル用ホース 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタル用ホース旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ゲージボタルEX用標準ホース。 両端に自在継手付きでねじれ解消。
クリップチャック 旭産業(エアーゲージ)クリップチャック旭産業(エアーゲージ)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途ゲージボタルAG-8006用仕様レバー式で手放しできる全長(mm)50
ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリー SK11ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリーSK11(23件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
適合本体ATG-001ホース長さ(mm)400
回転式ホース ノーブランド回転式ホースノーブランド(4件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
仕様520mm G1/4(オス)×G1/4(メス)適合タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 注文コード:80343865
ゲージボタル用クリップ 旭産業(エアーゲージ)ゲージボタル用クリップ旭産業(エアーゲージ)(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
裏面マグネットで簡単取付け!ゲージボタルをひっかけることができます。
タイプゲージボタル収納用マグネット付
ホース SIGNET(シグネット)ホースSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様シグネットタイヤゲージ46910・46906・46966・46967用
クリップチャック 部品 TRUSCOクリップチャック 部品TRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
トラスコ品番208-3955材質/仕上真鍮、ラバー質量(g)27品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-48
ミシュランダイヌゲージレバー用ボルト&ナットセット MICHELIN(ミシュラン)ミシュランダイヌゲージレバー用ボルト&ナットセットMICHELIN(ミシュラン)(2件のレビュー)
149税込164
1セット
欠品中
タイヤゲージ(STG)用ホース PROXMETERタイヤゲージ(STG)用ホースPROXMETER(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
PROXMETERSTG-1006B、STB-1006L、STG-1012L用交換用ホース。ホース長さ300mm
適合STG-1006L、STG-1006B、STG-1012L全長(mm)300
チャック JTCチャックJTC
1,688税込1,857
1個
当日出荷
JTC4058・JTC4236・JTC4058J・JTC4236J用
タイヤゲージ用スペアホース IZUMIタイヤゲージ用スペアホースIZUMI(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
長さ(cm)50先端形状1/4”PFメネジ
タイヤゲージ用ストレートチャック SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用ストレートチャックSIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306) SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用ISOホイール対応チャック(LDC-306)SIGNET(シグネット)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷
SIGNETタイヤゲージ(46967)用オプション品。 ISOホイールに対応することができます。
質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)376×30
ミシュランダイヌゲージ用レバー MICHELIN(ミシュラン)ミシュランダイヌゲージ用レバーMICHELIN(ミシュラン)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合3803
タイヤゲージ用バイククリップチャック SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用バイククリップチャックSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
タイヤゲージ用グリップハンドル SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用グリップハンドルSIGNET(シグネット)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
SIGNETタイヤゲージ(46967、49966)用グリップハンドルです。
質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×92×25
ゴムホース(クリップチャック付き) 部品 TRUSCOゴムホース(クリップチャック付き) 部品TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質/仕上真鍮、ラバー
三つ又直結継手 東洋金属(コンドル)三つ又直結継手東洋金属(コンドル)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
3つのホースをつなぐ継手。
長さ(mm)中心から37質量(g)40タイプ三つ又直結継手
エアーチャック JTCエアーチャックJTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
JTC4058L・JTC4058LJ・JTC4236LJ用
タイヤゲージ46967用スペアゲージ(0-1200KPA SIGNET(シグネット)タイヤゲージ46967用スペアゲージ(0-1200KPASIGNET(シグネット)
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
タイヤゲージ46967用スペアゲージ。
タイヤゲージ46966用スペアゲージ(0-600KPA) SIGNET(シグネット)タイヤゲージ46966用スペアゲージ(0-600KPA)SIGNET(シグネット)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
タイヤゲージ46966用スペアゲージ。
タイヤゲージ用バイクチャック SIGNET(シグネット)タイヤゲージ用バイクチャックSIGNET(シグネット)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
ぬきボタルゲージ (測定・減圧用) 八興ぬきボタルゲージ (測定・減圧用)八興
16,980税込18,678
1個
当日出荷
タイヤ空気圧の測定・減圧ができます。 目盛が大きくΦ80mmです。 光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。 ボタン式で手元での微調整(減圧)ができます。

タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤゲージ部品