カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • タイヤ・足回り
        • タイヤゲージ・空気入れ
          • タイヤゲージ(増圧不可)

タイヤゲージ(増圧不可) :「タイヤ エアーゲージ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルタイヤゲージ 大橋産業(BAL)デジタルタイヤゲージ大橋産業(BAL)(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。 "360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。 減圧/リセットボタン付。 オートパワーオフ機能付。 ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。 『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
用途乗用車・オートバイ用測定範囲(kPa)10~700質量(g)127(電池含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定精度(%)1.0FS
タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 モノタロウタイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付モノタロウ(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。測定範囲(kPa)25~680最小目盛(kPa)5質量(g)49(電池含む)測定範囲(mm)0~15.8本体寸法(mm)88×51×23精度±10.4kPa精度(mm)±0.5機能電源自動OFF:約20秒後最小目盛(mm)0.1電池CR2032×1個(別売り)取扱説明書(3.8MB)
ダイヤルゲージ 旭産業(エアーゲージ)ダイヤルゲージ旭産業(エアーゲージ)
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
最小目盛20kPa寸法(mm)78×40×140測定範囲60~1200kPa質量(g)520
シルバー型タイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)シルバー型タイヤゲージ旭産業(エアーゲージ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
メモリが2色で視認性アップ。スエード製ケース入り
用途トラック・バス・乗用車・バン最小目盛20kPa付属品高級スエード製ケース付き寸法(mm)265測定範囲80~1100kPa質量(g)170タイプバータイプ測定範囲(kPa)80~1100
デジタルプレッシャーゲージ 旭産業(エアーゲージ)デジタルプレッシャーゲージ旭産業(エアーゲージ)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。
最小目盛1長さ(mm)コイルチューブ:使用時延長600寸法(mm)81×141×42.5測定範囲0~1000質量(g)390使用温度範囲(℃)-10~50電源単3×2本表示キャラクタータイプ液晶 16文字×2行測定精度0~980kPaの範囲:±3電池寿命(時間)130
エーコー マッハ タイヤ圧力計 フジマックエーコー マッハ タイヤ圧力計フジマック
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
タイヤの圧力を計測できます。
用途自動車のタイヤの空気圧の計測トラスコ品番853-5869材質鉄、樹脂質量(g)50使用流体圧縮空気
デジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付) BeHAUSデジタルエアプレッシャーゲージ(LEDライト付)BeHAUS(13件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池)材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付)使用可能温度範囲-20~50℃使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可)最小表示単位5kPa電池寿命圧力測定約5000回計測可能圧力範囲(kPa)0~900
ぬきボタルゲージ 旭産業(エアーゲージ)ぬきボタルゲージ旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーター下の握り部分のボタンを押すと、エアーが抜けます。
ホース長さ(mm)400
タイヤゲージ(測定専用) 旭産業(エアーゲージ)タイヤゲージ(測定専用)旭産業(エアーゲージ)(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド 大橋産業(BAL)タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
測定値保持機能付減圧/ワンタッチリセットボタン付バルブコアドライバー付
測定範囲(kPa)30~500最小目盛(kPa)10質量(g)100精度(%)±5ヘッド長(mm)61
タイヤゲージ 高圧用 大橋産業(BAL)タイヤゲージ 高圧用大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
当日出荷
144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
用途トラック・乗用車・オートバイ用測定範囲(kPa)90~1100最小目盛(kPa)20仕様ダイヤフラム式全長(mm)610質量(g)300本体寸法(mm)Φ62.5測定誤差±20kPaホース長さ(mm)300
マスタータイヤゲージ 旭産業(エアーゲージ)マスタータイヤゲージ旭産業(エアーゲージ)
88,980税込97,878
1台
13日以内出荷から15日以内出荷

タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤゲージ(増圧不可)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら