タイヤゲージ(増圧不可) :「旭産業 タイヤゲージ」の検索結果
メモリが2色で視認性アップ。スエード製ケース入り
用途トラック・バス・乗用車・バン
最小目盛20kPa
付属品高級スエード製ケース付き
寸法(mm)265
測定範囲80~1100kPa
質量(g)170
タイプバータイプ
測定範囲(kPa)80~1100
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。
最小目盛1
長さ(mm)コイルチューブ:使用時延長600
寸法(mm)81×141×42.5
測定範囲0~1000
質量(g)390
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単3×2本
表示キャラクタータイプ液晶 16文字×2行
測定精度0~980kPaの範囲:±3
電池寿命(時間)130
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
『タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります
- タイヤチャック
- 大容量空気入れ
- エアーゲージ精度チェッカー
- タイヤゲージ(増圧可)
- 溝ゲージ
- タイヤゲージ部品
- 棒ゲージ
- タイヤゲージ(増圧不可)
タイヤ・足回り の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。