施設・屋外照明 :「無線機」の検索結果

関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線人感センサユニット
質量(kg)0.2 消費電力(W)0.3 使用環境温度(℃)-10~40 適応SGモデル(クラス2500~1000)用、RGモデル(クラス3000~1000)用、HGモデル(クラス2000~1500)用 ケースプラスチック
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

高天井用ベースライトGTシリーズ 後付オプション 無線調光ユニット
適合機種GTシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具 材質(本体)プラスチック 消費電力(W)0.3 通信方式特小無線920MHz帯 使用環境温度(℃)-10~40 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内専用(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあらたないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高天井用ベースライト GTシリーズ HGモデル 特にランニングコストを抑えたい工場・倉庫向けのこだわり機能搭載ハイグレードモデル 無線人感センサユニット対応 MILCO.S(ワイヤレス)リモコン設定タイプ対応 小型・軽量化、H形鋼取付の施工性に配慮 光源寿命お知らせ機能搭載
用途高天井用 取付直付専用 タイプGTシリーズ 一般形 電源一体型 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 温度(℃)夏場一時的な最大使用可能温度(100V時/200~242V時):50℃/55℃ 色温度(K)5000 使用可能温度範囲-10~40℃ 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):200.5 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 アーム鋼板 演色指数(Ra)73 調光率(%)75段調光 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) モデルHGモデル 傾斜天井取付角度(°)30まで 配光タイプ広角配光 下面カバーポリカーボネート透明
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ。LED内蔵・電源ユニット内蔵。枠なしスクエア形ライトユニットが均一に発光、方向性のない光を実現
消費電力(W)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 パネルアクリル乳白
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状トリムレスタイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 グリーン購入法適合
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状フラットタイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状リニューアル対応タイプ/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)鋼板 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(白バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(黒バッフル)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白/黒色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(木枠)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 白色塗装仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)木製(ライトオーク調) グリーン購入法適合
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Myシリーズ。パネルタイプ
形状化粧枠タイプ(浅形)/ダクト回避形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 パネルアクリル 乳白 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 定格電圧(V)100~242 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 材質(枠)アルミ 白色塗装仕上 グリーン購入法適合
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

質量(kg)0.09 使用温度範囲(℃)-10~40 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷

質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)-10~40 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

質量(kg)0.03 使用温度範囲(℃)-10~35 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

質量(kg)0.05 使用温度範囲(℃)-10~40 本体プラスチック 定格消費電力(W)0.2 電源供給方式電源ユニットより給電 使用場所屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと) 無線通信方式2.4GHzメッシュ無線通信 通信距離(m)無線:機器間15(見通し距離)
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

仕様無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.6 取付直付形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)5.2 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□600 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.3 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.4 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
44,980 税込49,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)3.6 取付直付・半埋込兼用形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□370 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
40,980 税込45,078
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様Cチャンネル回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.6 取付直付・半埋込兼用形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□430 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
47,980 税込52,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様ダクト回避形、無線調光[無線制御25~100%調光]、MILCO.CONNECT対応 質量(kg)4.6 取付埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 シリーズMyシリーズ 定格連調(25~100%)段調光形 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)□450 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 材質(パネル)アクリル乳白
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単施工で、レイアウト変更にフレキシブルな対応。執務室やエントランス等、スケルトン天井の空間におすすめ。
仕様L1200 質量(kg)1.3 タイプ高出力(角形カバー) 消費電力(W)30.4 定格初期照度補正付連続調光(5~100%) 定格電圧(V)AC100 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 システム対応無線照明制御システム:MILCO.CONNECT搭載
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高床天井用ベースライトGTシリーズ 無線人感センサ用ワイヤレスリモコン
付属品乾電池2本(動作確認用) 質量(kg)0.16(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~35 電源単3アルカリ乾電池2本(付属) 適合ユニット【別売】SC0850
1個
30,980 税込34,078
92日以内出荷

仕様光束維持率:85% 質量(kg)12.7 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 形式壁埋込形 定格5~100%連続調光形 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)62.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 構成器具本体 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時) 光源寿命40000時間 光束(Lm)2500 埋め込み寸法(mm)□636 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
569,800 税込626,780
92日以内出荷

軒下空間に心地よさと新たな価値を
仕様光束維持率:85% 質量(kg)18.5 取付天井埋込形(軒下用) 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼・朝夕・夜シーン切替可能 定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.4(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル 材質(カバー)前面:強化ガラス エネルギー消費効率(Lm/W)47.7(200V時) 材質(枠)ステンレス白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)2600 埋め込み寸法(mm)□639 IP等級防雨形:IP43(軒下側のみ) 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
679,800 税込747,780
92日以内出荷

軽量・薄型のラインタイプ。奥行感のある青空の広がりと自然な光の差し込み管を演出。空間用途に合わせて選べる、天井・壁埋込兼用形。器具高さ85mmの薄型構造により、埋込施工の自由度を向上、天井・壁・傾斜天井に取付可能。枠高さを5mmに抑え建築との一体感をつくり、空間にアクセントを加えます。既設の埋込形300幅器具からのリニューアルに対応。一般的な既設照明器具(40形300幅)のリニューアル時に使用する取付補助金具をご用意。2台連結やダウンライトとの組み合わせなど空間に合わせた光環境を提供します。
仕様光束維持率:85% 質量(kg)6.7 取付埋込形(天井・壁埋込兼用形) 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能 定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)35.8(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)44.6(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)1600 埋め込み寸法(mm)300×620 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
299,800 税込329,780
92日以内出荷

手元でお好みの空を選択設定、簡単操作
仕様光束維持率:85% 質量(kg)13.3 取付天井埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。、無線照明制御機器と組合せてご使用ください。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能 定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)71.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル エネルギー消費効率(Lm/W)54.9(200V時) 材質(枠)アルミ白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)3900 埋め込み寸法(mm)□639 材質(パネル)散乱:アクリルアクリル
1台
599,800 税込659,780
92日以内出荷

手元でお好みの空を選択設定、簡単操作
仕様光束維持率:85% 質量(kg)18.5 取付壁埋込形 材質(本体)鋼板亜鉛メッキ仕上 備考無線照明制御機器と組合せて複数台の器具をスケジュール制御運転可能、フレーム部の連続調光・消灯は空シーンすべて可能。 タイプ無線照明制御タイプ(MILCO.CONNECT) 切替方式シーン:昼~朝夕~夜のスケジュール制御可能 定格5~100%連続調光形、フレーム部、連続調光(5~100%調光)・消灯(0%) 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)62.0(200V時) 平均演色評価数(Ra)85 周波数50Hz/60Hz 材質(フレーム)乳白アクリル 材質(カバー)前面:強化ガラス エネルギー消費効率(Lm/W)40.3(200V時) 材質(枠)鋼板白色塗装仕上 光源寿命40000時間 光束(Lm)2500 埋め込み寸法(mm)□636 材質(パネル)散乱:アクリル(青空発光部)
1台
599,800 税込659,780
92日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)2.4 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)2700~6500 製品形状学校用 スクールファイン 取付け方法直付形(直付・吊下兼用形) 光源色昼光色 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5630 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
32,980 税込36,278
90日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)3.1 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 取付け方法埋込形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 取付け方法埋込形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 取付け方法埋込形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)2.9 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状下面開放タイプ 取付け方法直付形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
90日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHV42300、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)1.3 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)2700~6500 製品形状逆富士タイプ 230幅 取付け方法直付形 光源色昼光色 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
90日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LH-V42303、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1250 質量(kg)(器具本体のみ)1.6 40 高さ(mm)57 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)2700~6500 製品形状逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 取付け方法直付形 光源色昼光色 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
90日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHN41101A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)1.7 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)2700~6500 製品形状ウォールウオッシャ器具 取付け方法直付形 光源色昼光色 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5950 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
92日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHN41102A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)1.8 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)2700~6500 製品形状コーナー灯 取付け方法直付形 光源色昼光色 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5950 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
92日以内出荷