商品豆知識
Myシリーズ。パネルタイプ
形状遮光タイプ/Cチャンネル回避形
材質(本体)鋼板 白色塗装仕上
パネルアクリル 乳白
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
材質(枠)アルミ 白色塗装仕上
グリーン購入法適合
カバー側面の光を抑え、落ち着いた空間を演出する遮光タイプ。
空間をスッキリ見せるコンパクトな外形。
定格電圧(V)AC100~242
仕様(埋込穴)□430
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形Myシリーズ
学校用
まぶしさを抑え、目にやさしい遮光角に設計。黒板の見やすさに配慮したMyシリーズの黒板灯です
セット内容器具本体:EL-LHN41100、ライトユニット:EL-LU41054N 2AHTN
形Myシリーズ 40形
材質(本体)鋼板・白色仕上(白色塗装)
タイプ直付形 学校用 黒板灯、集光タイプ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC200~242
定格消費電力(W)200V時:55
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有(200V時):172.3
光源寿命40000時間、光束維持率(%):85
明るさ(Lm)10000
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)9480
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
Myシリーズ。光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保。まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計。生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。
用途学校用
取付埋込形
穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25)
ユニット形状集光タイプ
定格固定出力・段調光機能付
本体鋼板(白色仕上(白色塗装))
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)220×1235
電源ユニット内蔵
Lファインecoシリーズ
定格電圧(V)100~242
ランプLDL40
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。