施設・屋外照明 :「天井取付用」の検索結果
施設・屋外照明は発光ダイオードを用いたランプやライトなどの照明器具のことです。少ない電力で高輝度、長寿命であるLED照明器具は省エネかつリーズナブルなアイテム。カバーがセットになったタイプのベースライトやバータイプのLEDなどさまざまな形状があり、色や明るさなど豊富な種類から選ぶ事ができます。またLEDバーを交換することも可能。明るい昼白色のランプは視野が良好なため工場の倉庫などの作業現場でもおすすめです。また電球を保護するためのカバーなど豊富なアイテムを組み合わせて使用することもできます。
リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます。吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です
材質(本体)化粧板
色オフホワイト色
埋め込み深さ(mm)232
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LED一体型。高天井やスケルトン天井におすすめ。ライティングダクト取付用高演色ベースライト。LED-LINEシリーズは、ユニットの端部まで発光するので、レール取付でも切れ目のないシームレスな連結が可能です。電源装置を小型化し本体に内蔵。LEDユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインですユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインです
用途ライティングダクトレール用
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
ランプLED一体型
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
本体アルミ
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所天井面専用
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1220×63
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LED一体型。高天井やスケルトン天井におすすめ。ライティングダクト取付用高演色ベースライト。LED-LINEシリーズは、ユニットの端部まで発光するので、レール取付でも切れ目のないシームレスな連結が可能です。電源装置を小型化し本体に内蔵。LEDユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインですユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインです
用途ライティングダクトレール用
仕様コントローラー:別売
質量(kg)1.4
取付レール取付専用
電圧(V)100
消費電力(W)32
本体アルミ
取付場所天井面専用
ランプLED一体型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1220×63
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)162.5
皮相電力(VA)33(100V)
光束(Lm)5200
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)5200
明るさHf32W定格出力×2灯
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート(乳白)
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所天井専用
電圧(V)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付レール取付専用
本体アルミ、樹脂
反射板鋼(白)
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所天井専用
仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白)
電圧(V)100
本体アルミ
取付場所天井専用
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
調光の可否可
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可
長さ(mm)440
幅(mm)465
質量(kg)9.2
色白
高さ(mm)280
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)100/200/242
構造防雨型
本体アルミ合金鋳物
定格消費電力(W)195
取付場所壁・天井・床兼用
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)134.8
皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)
キャブタイヤケーブル(m)1.4
LED寿命(時間)40000
明るさ水銀灯700Wクラス
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)26300
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)40
耐雷サージ15kV
再生紙使用マーク適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
ランプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
カバーポリカーボネート(透明
本体アルミダイカスト、ステンレス
色オフホワイト
幅(mm)340
エネルギー消費効率(Lm/W)100
LED寿命(時間)50000
調光の可否不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
耐雷サージ15kV
傾斜天井取付角度(°)90
仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用
再生紙使用マーク適合
電池内蔵型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
ランプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)73
カバーポリカーボネート(透明)
本体鋼・アルミ
色マットシルバー
LED寿命(時間)60000
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)35
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)4.3
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)26.6
本体檜(ワックス)
ランプLED一体型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
仕様調光器:不可
質量(kg)0.8
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84
色温度(K)3000
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)131.9
皮相電力(VA)8(100V/200V/242V)
色(本体)白
光束(Lm)950
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電池内蔵型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
ランプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)73
カバーポリカーボネート(透明)
本体鋼・アルミ
色マットシルバー
LED寿命(時間)60000
調光の可否可(100-1%)
傾斜天井取付角度(°)35
仕様調光器:不可
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)4.3
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)26.6
本体秋田杉(古色)
ランプLED一体型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1255×65
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
明るさFLR40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
仕様コントローラ:可能(別売)
質量(kg)2.8
色白
取付直付型40形
タイプ逆富士型
電圧(V)100/200/242
本体鋼
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート(乳白)
調光の可否可(連続100-1%)
傾斜天井取付角度(°)90
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.2
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)
仕様コントローラ:可能(別売)
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプボックスタイプ
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.1
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
電圧(V)100/200/242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプウォールウォッシャー型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)83
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1250×86
色(本体)白
グリーン購入法適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプボックスタイプ
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1260×53
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
SOLID LINE SLIM。壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプボックスタイプ
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様コントローラ:可能(別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1260×53
色(本体)白
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付直付型40形
タイプトラフ型
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様コントローラ:可能(別売)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53
色(本体)白
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)調色
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様コントローラ:可能(別売)
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付直付型20形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.4
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付型20形
タイプ反射笠型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様調光器:不可
消費電力(W)42
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
タイプ逆富士型
本体鋼
色白
枠ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)調色
取付場所壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90
仕様コントローラ:可能(別売)
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1
2
次へ
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
施設・屋外照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。