107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ モノタロウスタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプモノタロウ(115件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
メンテナンス時や保管の際に便利なクイックレバーを挟んで固定するタイプです。 エンド幅が130mm~135mmまで対応します。鉄パイプを曲げ加工してあるだけのシンプルな構造なので、ぐいっと広げたり狭めたり広げたりし て、丁度良い幅でお使いください。(狭めれば前ハブにも使用可能です。)高さは足の開き具合で2段階に調整可能です。使用しないときは折りたたんでおくことで、収納時に場所を取りません。
用途シマノ・カンパニョーロタイプクイック対応適合サイズ20~29インチ材質本体:スチール・フック部:プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)最高時:400×300×330 ・ 最低時:385×300×400取扱説明書(0.6MB)
スタンド 自転車用 リアフックタイプ モノタロウスタンド 自転車用 リアフックタイプモノタロウ(134件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
電動自転車対応修理台 PALMY電動自転車対応修理台PALMY(33件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール質量(kg)2.35シルバー耐荷重(kg)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
メンテナンススタンド 自転車用 モノタロウメンテナンススタンド 自転車用モノタロウ(18件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
自転車のメンテナンススタンドです。自転車のセットアップに便利です。自転車、ロードバイク、マウンテンバイク、レーシングバイクなど様々なサイズに対応します。工具が置けるトレーもついており便利です。
用途自転車のメンテナンスに材質スチール質量(kg)7耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×970×1130~1960取扱説明書(1.7MB)
HMS-10Q メンテナンススタンド MINOURA(箕浦)HMS-10Q メンテナンススタンドMINOURA(箕浦)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
U字型パイプにシートポストを差し込みサドルを引掛けるだけの収納スタンドとしても使用可能な簡易整備スタンド従来モデルに高さ調節機能を追加し、対応フレームサイズを拡大しました。持ち運びもコンパクトになり利便性が向上U字型パイプは肉厚発泡ウレタンでカバーされ傷つきを防止脚部は簡単に折り畳むことができ持ち運びに便利
用途一般的なスポーツ自転車用です。幅(mm)650高さ(mm)1050奥行(mm)450耐荷重(kg)15本体質量(kg)2.9
業務用メンテナンススタンド Light 昭和インダストリーズ業務用メンテナンススタンド Light昭和インダストリーズ
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
「DAX-M-01」の基本性能はそのままに、脚を鉄板からパイプに変更したことで大幅な重量軽減を実現したメンテナンススタンド 片手での移動も可能となり、1台のメンテナンススタンドを複数の場所で使用する方に最適 電動アシスト自転車など、車重が重い自転車の使用を前提に設計された高耐久性 耐荷重40kgをクリアし、幼児二人同乗用自転車などにも対応 自転車が置きやすく外しやすいU字ホールド部 支柱にペダルが干渉しない構造で、クランクの回転や車輪の回転が伴う作業にも対応 軽量性、安定性を両立したパイプ脚設計 日本製
質量(kg)5.6シルバー耐荷重(kg)40設置寸法(幅W×奥行D)(mm)750×410アズワン品番64-9557-21クランプ高さ(mm)900
パンク車用台車 「後輪用」 IWA(丸八工機)パンク車用台車 「後輪用」IWA(丸八工機)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
パンク時に自転車を移動させる時に便利固定用ベルト付き
用途後車輪用
BB・ダウンチューブ受けスタンド MINOURA(箕浦)BB・ダウンチューブ受けスタンドMINOURA(箕浦)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
BBとダウンチューブを固定、屋外展示や一時置きに最適な折り畳み式スタンドBB受け部にBBを載せ、ダウンチューブ受け部とベルクロで固定する展示スタンド前輪を地面に接地させ、サポートアームでハンドルの動きを防止ベルクロは交換可能で、サイズが合えばお好みのベルトに変更可能脚部は折り畳み式でコンパクト収納、持ち運びやすい設計レース会場や屋外での一時置き台としても最適後輪が浮いた状態で固定されるため、注油などの軽整備も可能
材質アルミ・鉄シルバー質量(g)720サイズ(mm)幅490 ×奥行350×高さ380
HR07 ハンドレスト DIA-COMPEHR07 ハンドレストDIA-COMPE
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
タンデムバイク用ハンドレスト。23.8mmハンドルバー対応アルミダイキャストブラケッ
質量(g)204(pr)色(カバー)BK
DC138 ハンドレスト DIA-COMPEDC138 ハンドレストDIA-COMPE
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
ギドネットレバーなどを付けた時に、通常のブレーキブラケットのポジションで握れる。
質量(g)125(pr)クランプ径(Φmm)23.8
アジャスタブルバイクスタンド IBERAアジャスタブルバイクスタンドIBERA
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
20-29インチまで対応 チェーンステーホルダーの幅が調節可能。頑丈で安定感のあるバイクスタンド
質量(kg)1.52
メンテナンススタンド用パーツA 昭和インダストリーズメンテナンススタンド用パーツA昭和インダストリーズ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
ベルト有 メンテナンススタンド本体は付属しません。 DAX-M-01、DAX-M-02に追加で装着する補助パーツです キャリヤにベルトを引っかけることで、ハブ軸からキャリヤの脚を外してもキャリヤの脱落を防止できます。幼児座席が装着されている自転車の作業も楽に行うことが可能です。
表面処理亜鉛メッキ幅(mm)調整:400(※床面から900mm~1300mmの間で調整が可能)耐荷重(kg)7
リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用 MINOURA(箕浦)リアハブスタンド カンパ・フルクラム・ボントレガー専用MINOURA(箕浦)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド 特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能 クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能 幅広クイックレバー対応
付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低)材質スチールブラック質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40アズワン品番64-9556-36
オーバーサイズバイシクル ストレージ フック ParkTool(パークツール)オーバーサイズバイシクル ストレージ フックParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
自転車および自転車ホイール用のフック。 耐久性の高い極太の鉄製の線材に傷つきにくいラバーコートが施された従来の仕様に、ファットタイヤにも対応するビックサイズが新たに加わりました。
ねじ長さ(mm)50適合タイヤ幅(mm)75
バイシクルスタンド CAPTAIN STAGバイシクルスタンドCAPTAIN STAG(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
小径車~26インチ&700C向け。スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定。
材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×385
リアハブ固定型スタンド MINOURA(箕浦)リアハブ固定型スタンドMINOURA(箕浦)(23件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。 最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。 本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。 本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。 自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
材質質量(kg)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285適合サイズ20・26インチ/700C収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40アズワン品番64-9556-28
ツールトレイ ParkTool(パークツール)ツールトレイParkTool(パークツール)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
PRS-30、PRS-30LB、PRS-33.2用ツールトレイ。大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
適合機種PRS-30、PRS-30LB、PRS-33、PRS-33.2
メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール)メカニカルリフトリペアスタンドParkTool(パークツール)
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。スタンドの脚はキャスター一体型で、スタンドの位置変えをスムーズに行うことができます。脚を組み立てず、ベースプレート上で使用したり、床に直接ボルトで固定することも可能です。
適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960質量(kg)20耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)157(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
クランプキット ParkTool(パークツール)クランプキットParkTool(パークツール)
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
PRS-33.2、PRS-33にクランプを追加するためのキット。クランプは任意の高さに固定することができます。
付属品取付用金具付適合補修用クランプカバー:#1960適合機種PRS-33、PRS-33.2クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)23~76可動範囲(°)クランプ:360
メカニカルリフトリペアスタンド ParkTool(パークツール)メカニカルリフトリペアスタンドParkTool(パークツール)
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
クランプに取り付けた自転車を、ハンドクランクを回して持ち上げることができるリペアスタンドです。自転車を持ち上げる動作が不要なため、作業の負担を軽減することができます。クランプは58cm昇降でき、 ハンドクランクの他、10mmソケット付きの電動ドリルでの昇降も可能です。
仕様自立式 #130 リペアスタンドベース、床固定式 FP-2 フロアプレート※ベースは別売です。別途お求めください。適合交換部品:#100-3D、補修用クランプカバー:#1960耐荷重(kg)クランプ:54対応クランプ圧調整:可能クランプ幅(mm)70全長(cm)154(高さ最大調節時)クランプ径(Φmm)23~76※エアロチューブを含む高さ調整範囲(mm)クランプ:740~1320(クランプを上側に取り付けた場合)/64~122(クランプを下側に取り付けた場合)可動範囲(°)クランプ:360
ワークトレイ ParkTool(パークツール)ワークトレイParkTool(パークツール)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
PRS-30用樹脂製ワークトレイ。部品や工具類を効率よく置いておける仕切りや穴が施されています。
適合機種PRS-30,PRS-30LB
パンク車用台車 「前輪用」 IWA(丸八工機)パンク車用台車 「前輪用」IWA(丸八工機)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
パンク時に自転車を移動させる時に便利固定用ベルト付き
用途前車輪用
アジャスタブルサポートホルダー ParkTool(パークツール)アジャスタブルサポートホルダーParkTool(パークツール)
1個
欠品中
リペアスタンドのクランプの代わりに取り付けるホルダーです。回転するクロスバーと2本のフォークで構成されており、フォーク同士の幅を自由に調節可能。クランプでは固定できないフレーム設計の自転車を、適切に保持できます。
適合機種PRS-33、 PRS-33.2、PRS-3.3-2幅(cm)【フォーク同士】15~103 ※フォークの外側から外側まで長さ(cm)【クロスバー】112【フォーク】30
ツールトレイ ParkTool(パークツール)ツールトレイParkTool(パークツール)
1個
欠品中
PRS-3-OS-2、PRS-3.2、PRS-2-OS-2、PRS-2.2等に取り付け可能なツールトレイ。大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
適合機種PRS-2-OS-2、PRS-2.2-2、PRS-2.3-2、PRS-3-OS-2、PRS-3.2-2、PRS-3.3-2
ロングサポートフォーク ParkTool(パークツール)ロングサポートフォークParkTool(パークツール)
1個
欠品中
ASF-1 アジャスタブルサポートホルダーに取り付けられる、60cm長のロングフォークです。三輪車やカーゴバイク等の幅が広い自転車も修理可能になります。
適合機種ASF-1
作業台・電動アシスト自転車対応 BRIDGESTONE(ブリヂストン)作業台・電動アシスト自転車対応BRIDGESTONE(ブリヂストン)
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
電動アシスト自転車対応。軽くて丈夫な作業台。パイプ径Φ38でぐらつかない。ベースの幅が広くて安定感抜群。フックの長さが長くペダルを回転させる作業が可能。軽量で持ち運びラクラク。
ホワイト質量(g)3600
バイシクルワークスタンド E-toolバイシクルワークスタンドE-tool
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
シルバー
IWA ディスプレイ&メンテナンススタンド(アルミ/クロモリ) iWA2-BL ブラック IWA(丸八工機)IWA ディスプレイ&メンテナンススタンド(アルミ/クロモリ) iWA2-BL ブラックIWA(丸八工機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス日常点検、室内保管、しっかりとした整備バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。
用途商品重量:約2kg対応機種:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク対応タイヤ幅:20~65mmダウンチューブ幅:52mm以下耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)材質:スチール、PEコーティング、ゴム使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。ブラック
IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラック IWA(丸八工機)IWA iWA2スタンド+専用作業台+パーツトレイ iWA2 PRO-BL ブラックIWA(丸八工機)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
多機能バイクスタンドで楽々メンテナンス日常点検、室内保管、しっかりとした整備バイクとの接触部分には大切なバイクに傷つかないようPEコーティングを施しています。バイクスタンドの床接触部分はゴムパーツを使用している為、お部屋に傷をつけずにバイクを保管アルミ・クロモリフレームなどのバイクをしっかり支えるバイクスタンド。前のタイヤは金属部分に載りますのでタイヤが床に接触しません。※フレームの形状・サイズ等によっては前輪が金属部分に載らない可能性が有ります。作業台はスタンドと取り外しが可能でコンパクトに折りたたむことも出来るため収納場所に困りません強度な構造設計の為、しっかりとバイクを支えることが出来ます。作業台を使用することで、かがまずにメンテナンスを行う事が出来るため、パーツ交換や長時間の整備も身体の負担軽減。付属トレイは整備時に使用されるレンチやドライバーを差し込めるので作業効率UP。また、小さなボルトや取り外したスモールパーツを仮置きできるので紛失を防ぎます。
用途商品重量:約2kg対応タイヤ幅:20から65mmダウンチューブ幅:52mm以下耐荷重:30kg(作業台使用時15kg)材質:スチール、PEコーティング、ゴム使用時サイズ:約840mm×約310mm×約370mm、折り畳み時サイズ:約660mm×約310mm×約60mm作業台色:ブラック材質:スチール、高強度樹脂商品重量:3.7kg耐荷重iWA2に準ずる作業台収束時サイズ:約120mm×約120mm×約660mm、作業台使用時サイズ:約570mm×約490mm×約520mm※ダウンチューブからBBハンガーの形状により乗らない場合があります。ブラック
ケーブルアジャストボルト2本 DIA-COMPEケーブルアジャストボルト2本DIA-COMPE
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-StandⅠ・Ⅱ右側ホルダー AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-StandⅠ・Ⅱ右側ホルダーAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand II 左側ホルダー AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand II 左側ホルダーAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand 左右ボルト AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand 左右ボルトAVEDIO(エヴァディオ)
149税込164
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-StandⅢ右側ホルダー AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-StandⅢ右側ホルダーAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand サイドクィック AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand サイドクィックAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand III 左側ホルダー AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand III 左側ホルダーAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand サイドネジ AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand サイドネジAVEDIO(エヴァディオ)
199税込219
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand I 左側ホルダー AVEDIO(エヴァディオ)メンテナンススタンド・リペアパーツ Ave-Stand I 左側ホルダーAVEDIO(エヴァディオ)
499税込549
1個
23日以内出荷
Ave-Stand用のリペアパーツです。
リペアスタンドクランプカバー ParkTool(パークツール)リペアスタンドクランプカバーParkTool(パークツール)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
リペアスタンドのクランプ部に取り付けるクランプカバー。 ソフトながら耐久性のあるカバーは、自転車を傷つけずしっかりと固定することができます。 PCS-9.2、PCS-9.3、PCS-10.2、PCS-10.3、PCS-12.2に適応。
適合機種PCS-9.2/PCS-9.3/PCS-10.2/PCS-10.3/PCS-12.2
iWA1専用作業台 + パーツトレイ MARUHACHI(丸八工機)iWA1専用作業台 + パーツトレイMARUHACHI(丸八工機)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
立ったままバイクのメンテナンスが出来るのでしっかりメンテナンスしたいときに!かがんだり しゃがむ動作を減らすことができるの身体的負担も軽減。ワンアクションで使用できて簡単に使用できる。高強度設計だからバイクを案して載せることが出来る専用パーツトレイが付属されているので六角レンチやドライバーを差したり、スモールパーツを置いておくことが出来る。使用しない時はコンパクトに収納
材質スチール・高強度樹脂耐荷重(kg)15本体質量(kg)約3.7寸法(cm)収束時:約12×12×66、展開時:約49×57×52適合タイヤ幅(mm)タイヤ幅:40まで、BB幅:51以上、タイヤ直径:20~29インチ

サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

修理・メンテナンス用スタンド