修理・メンテナンス用スタンド :「箕浦」の検索結果
関連キーワード
自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド
ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着
付属のベルクロテープを利用し保持力アップ
ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能
軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100
色ブラック
質量(g)1300
耐荷重(kg)25
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
スタンド 自転車用 後輪ハブ固定タイプ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
後輪ハブ軸を左右から挟み込むスタンダードなスタンド。
最も一般的に見られる、後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ、自立させるタイプのスタンドです。
本体は鉄パイプでできており、その弾力を利用してがっちりと後輪ハブ軸を挟み込みます。クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせてしっかりと保持できるようになっています。
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm/365mmの2段階に高さ調節することができます。高い方が一般的な26インチ/700cサイズのホイール用で、低い方がBMXや折り畳み車などの小径車用です。不要時にはごく薄く折り畳むことができます。
自由な角度(高さ)で固定することはできませんが、その代わりにいちいち微調整したりノブを緩めたり締め直したりする必要がなく、ぱっと開くだけで使用することができます。結果的にこちらの方が素早く使用できます。
材質鉄
質量(kg)0.7
色黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)展開時/380×305×285
適合サイズ20・26インチ/700C
収納寸法(L×W×H)(mm)420×305×40
アズワン品番64-9556-28
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ボトルケージ台座に固定して、様々なアイテムを積載できるホルダー
積載物の固定はナイロンベルト2本で簡単確実、直径17cmまで固定可能
2リットルのペットボトルから、輪行バッグ、スペアータイヤ、テント、寝袋など、多目的に使用可能
材質アルミ(本体)/ナイロン(ベルト)
色ブラック
質量(g)112
耐荷重(kg)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
W-3100専用の工具皿
部品皿は4つの区画に仕切られ、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利
外周には合計24ヶ所もの孔やスロットが設けられており、工具を差し込んだり引っかけておくことが可能
色ブラック
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
BBとダウンチューブを固定、屋外展示や一時置きに最適な折り畳み式スタンド。BB受け部にBBを載せ、ダウンチューブ受け部とベルクロで固定する展示スタンド。前輪を地面に接地させ、サポートアームでハンドルの動きを防止。ベルクロは交換可能で、サイズが合えばお好みのベルトに変更可能。脚部は折り畳み式でコンパクト収納、持ち運びやすい設計。レース会場や屋外での一時置き台としても最適。後輪が浮いた状態で固定されるため、注油などの軽整備も可能
材質アルミ・鉄
色シルバー
質量(g)720
サイズ(mm)幅490 ×奥行350×高さ380
1台
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
U字型パイプにシートポストを差し込みサドルを引掛けるだけの収納スタンドとしても使用可能な簡易整備スタンド従来モデルに高さ調節機能を追加し、対応フレームサイズを拡大しました。持ち運びもコンパクトになり利便性が向上U字型パイプは肉厚発泡ウレタンでカバーされ傷つきを防止脚部は簡単に折り畳むことができ持ち運びに便利
用途一般的なスポーツ自転車用です。
幅(mm)650
高さ(mm)1050
奥行(mm)450
耐荷重(kg)15
本体質量(kg)2.9
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
後輪ハブ軸を左右から挟み込んで後輪を持ち上げ自立させるタイプのスタンド
特殊な幅広クイックレバーを持つカンパニョーロ、フルクラム、ボントレガー専用モデルとして2種類のカップリングを付属し、コンポや車種に合わせて選択可能
クイックレバー側(左側)のカップリングは自由に回転させることができ、クイックレリーズのレバーがどこにあっても切り欠きを合わせて逃げることが可能
本体は折りたたみ式で、開く方向によって225mm(BMXや折り畳み車などの小径車用)/365mm(一般的な26インチ/700cサイズのホイール用)の2段階に高さを調節すること可能
幅広クイックレバー対応
付属品カップリング2種:レッド(高)、ブルー(低)
材質スチール
色ブラック
質量(g)700
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(展開時)380×305×285、(収納時)420×305×40
アズワン品番64-9556-36
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
『サイクルハウス・サイクルスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
- サイクルハウス
- ディスプレイ用スタンド
- 駐輪用スタンド
- 修理・メンテナンス用スタンド
- 振取台
- 固定型スタンド
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。