ステージ/画像処理 :「とうし」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプ
付属品取扱説明書 外径(Φmm)22 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
56,706 税込62,377
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 拡散板
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。 拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
材質樹脂 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
8,000 税込8,800
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDL2シリーズ
ケーブル長(m)0.3 入力電圧(V)DC24 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
16,471 税込18,118
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLVシリーズL字型タイプ
付属品取扱説明書 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 入力コネクタSMR-03V-B
1個
37,059 税込40,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)TH2シリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
46,353 税込50,988
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)PL2シリーズ
使用範囲400~700nm 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
13,059 税込14,365
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング型照明用 偏光板
透過率(%)30 耐熱温度(℃)60 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
6,942 税込7,636
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LVシリーズ
付属品LED照明取扱注意事項 全長(mm)50 質量(g)40max. 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 外径(Φmm)27 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 先端径(Φmm)8 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
68,000 税込74,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズ用(拡散板)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
3,412 税込3,753
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(偏光板)
付属品使用説明書 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
11,412 税込12,553
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズ用(偏光板)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
13,648 税込15,013
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFV3-Gシリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
98,824 税込108,706
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFV3シリーズ
付属品取扱説明書 ケーブル長(m)0.3 入力電圧(V)DC24 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
80,353 税込88,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDR-IPシリーズ
質量(g)420max. 消費電力(W)18max. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン 冷却方式自然冷却 外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ43×33.5 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 極性・信号1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続 入力コネクタXS2M-D423(オムロン社製)
1個
273,883 税込301,271
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
12,471 税込13,718
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)AD-LDR-PF-LAシリーズ
付属品セットビス(M3×3mm)×4、六角レンチ 材質アルミ合金 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
17,059 税込18,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)BK-LDL-PFシリーズ
LDL-PF各シリーズ共用固定金具。 照明を固定する際に照射角度が自由に調整可能。
付属品ダブルセムスネジ(M3×6mm)×9本、使用説明書 種類LDL-PFシリーズ共用の照明固定金具 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×20×L字部10 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
11,412 税込12,553
12日以内出荷

CCS(シーシーエス)FCB-PFシリーズ
適合規格CE、UKCA 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) コネクタ照明側:ELコネクタ(4ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(4ピン、プラグ)
1個
4,589 税込5,048
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFX3シリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板) 発光色赤外 冷却方式自然冷却 ピーク波長(nm)857typ. 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
111,177 税込122,295
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
121,000 税込133,100
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HPD2シリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
1個
360,353 税込396,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 照光種別均一拡散光 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
86,471 税込95,118
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズ用(反射板)
照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
用途反射板 付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
17,059 税込18,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
19,295 税込21,225
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)AL-HLDL3シリーズ
付属品M3×6mmネジ×4、フレームナット×4 材質アルミ合金 質量(g)300max. 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×42 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
13,648 税込15,013
12日以内出荷

CCS(シーシーエス)BK-HLDL3シリーズ
付属品M4×10mmネジ×5 材質アルミ合金 質量(g)20max. 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×36×L字部17 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
9,530 税込10,483
12日以内出荷

CCS(シーシーエス)SE-65-Mシリーズ
付属品使用説明書 保存温度(℃)-20~60(結露なきこと) 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと) マウントCマウント 使用波長(nm)400~700
1個
124,589 税込137,048
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LTシリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk) 相関色温度(K)10000typ. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 発光色白色 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC 入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
1個
253,000 税込278,300
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HL2シリーズ
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
24,942 税込27,436
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取扱説明書 材質樹脂 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
39,648 税込43,613
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)FCB-PF-EL9シリーズ
適合規格CE、UKCA 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと) コネクタ照明側:ELコネクタ(9ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(9ピン、プラグ)
1個
5,765 税込6,342
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HPD-PFシリーズ
入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金・樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
149,295 税込164,225
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HPR-PFシリーズ
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金・樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
149,295 税込164,225
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDR-PF-LAシリーズ
入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
229,648 税込252,613
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFX3-PTシリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板) 発光色赤外 冷却方式自然冷却 ピーク波長(nm)857typ. 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
211,059 税込232,165
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)MFUシリーズ
材質(ケース)アルミ合金、鋼板、樹脂 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
124,589 税込137,048
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFX3-PTシリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板) 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
211,059 税込232,165
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFXVシリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板) 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
111,177 税込122,295
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(拡散板)
付属品使用説明書 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
2,353 税込2,588
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)