絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(5)
  • シグマ光機(4)
  • 日恵製作所(2)
  • 神津精機(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • 日進電子工業(1)
  • 国際電気(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ステージ/画像処理 :「24V12」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズ CCS(シーシーエス)リング型ローアングル照明 LDR2-LAシリーズCCS(シーシーエス)
223,858税込246,244
1個
7日以内出荷
角度のある発光部からローアングルで直射光を照射 【凹凸のあるキズや刻印を抽出】 ローアングルから中心部に直射光を照射することで、ワークの特異点を強調した撮像が可能です。 【急な傾斜角でローアングルから照射】 大きく傾斜をつけたフレキシブル基板にLEDを実装することで、低い位置から中心部に集光照射が可能になります。
用途金属表面の刻印・キズ・汚れ検査/各種エッジ抽出/薬品の異物混入検査/ガラス端面のキズ検査/0リングの外観検査 など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
ドーム照明 HPD2シリーズ CCS(シーシーエス)ドーム照明 HPD2シリーズCCS(シーシーエス)
135,000税込148,500
1個
7日以内出荷
ドーム形状の反射板により拡散光を均一に照射 【幅広い業界の用途に対応】 明るく、ワークとの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、さまざまな業界でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDからの光が、ドーム形状の反射板の内面で乱反射。均一領域の広い拡散光をムラなく照射します。
用途光沢表面、曲面、凸凹面の外観・印字・色判別検査/梨地面の刻印・キズ・汚れ検査/ヘアラインのある金属の外観検査/基板上の部品検査 など照光種別拡散光照射方式斜光照光形状ドーム形
リング型ローアングル照明 FPRシリーズ CCS(シーシーエス)リング型ローアングル照明 FPRシリーズCCS(シーシーエス)
461,286税込507,415
1個
7日以内出荷
角度のある発光面からローアングルで拡散光を照射 垂直に配置した LED からの光を導光拡散板に通過させ、ワークに対してローアングルから均一拡散光を中心部に照射。
用途金属部品のエッジ抽出/電子部品の文字認識/基板上の部品検査/ラベル検査/アライメントマーク撮像 など高さ(mm)40照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状リング形
アナログ電源(定電圧) CCS(シーシーエス)アナログ電源(定電圧)CCS(シーシーエス)
135,000税込148,500
1個
13日以内出荷
大容量 300Wの定電圧アナログ電源256段階調光で設定可能 照明出力は1チャネル/4コネクタ(メタルコネクタ×2、EL コネクタ×2)に対応。 外部制御は1台でパラレル、シリアル、アナログ制御の3つを搭載。 照明に合わせて最適な出力が選べる、調光レンジ切り替えで調光設定を最適化。
仕様EIA-485通信設定 ID:IDスイッチにより設定(00~03)/接続台数4台まで、終端抵抗:IDスイッチにより設定(ID=00時のみ終端抵抗ON)、エラー検出:デジタル「Err」表示/内部AC電源異常によりエラー出力/出力停止、外部制御コネクタ:エラー出力端子(OC/OE)/フォトカプラ絶縁/オープンコレクタ出力/アラート時オープン(負荷電流10mA以下)/エラーステータス(シリアル通信)付属品3Pアース極付ACコード(2m)×1、取扱説明書×1適合照明(定格):24V300W幅(mm)97高さ(mm)110材質(本体)鋼板質量(g)2300以下周波数(Hz)50/60規格(CEマーキング)安全規格EN61010-1適合、EMC規格EN61326-1 ClassA適合、電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合方式定常発光(遅延typ. 0.1S)使用温度(℃)0~40表面処理t1.0(カバー)、t1.6(シャーシ)、N3レザートーン漏洩電流3.5mA以下(AC264V、60Hz、無負荷時)定格入力電圧(V)AC100-240(±10%-15%)制御【調光】手動/外部スイッチ(MODE)切替、出力電圧範囲可変/調光レンジ切替スイッチ(RANGE)により3段階切替、手動:設定スイッチによる256段階、スイッチ2秒押下で調光値固定、外部:パラレル通信/8bit調光値設定(B0-B7)、書き込み信号(WR)、シリアル通信/EIA-485通信によるコマンド入力、アナログ入力/アナログ電圧(0V~+5V)、電源起動時に設定スイッチ押下で、外部制御方式の選択可能【点灯】パラレルビット入力:点灯信号(OFF)、シリアル通信:EIA-485通信によるコマンド入力保存温度(℃)-20~60冷却方式強制冷却消費電力(VA)410振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間突入電流(A)20/40(1次/2次値、AC100V時)、40/40(1次/2次値、AC240V時)※コールドスタート時駆動方式定電圧方式出力電圧可変範囲(V)調光レンジ切替スイッチにより3段階切替、12~24※無負荷時、15~24※無負荷時、18~24※無負荷時過電流保護定格電流の105%以上で動作復帰は電源再投入による過電圧保護定格電圧の120%~155%で動作復帰は電源再投入による調光方式電圧可変制御チャネル数1使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)20~85(結露なきこと)

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理