LED照明用電源の普及版
電圧を可変して無段階で調光制御。
常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。
AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。
調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。
規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合
高さ(mm)2000以下
チャネル数1
材質(本体)鋼板
表面処理t1.0 N3艶消し
使用温度(℃)0~40
使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
保存温度(℃)-20~60
保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
方式定常発光
駆動方式定電圧方式
調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ)
周波数(Hz)50/60
冷却方式自然冷却
汚染度(使用環境)汚染度2
オリジナルUV-LEDを使用した多様な照明ラインアップ
【オリジナル紫外 LEDを採用】
紫外 LED の多くはキャップ部分が鉄合金のため、静電気や衝撃に弱く、特に金属片等の接触によって起こるスパークでの不点灯が大きな障害でした。
メーカーのオリジナル紫外LED は、独自のスパーク防止構造によりこの問題を解消す
ることに成功。
従来品よりも大幅に「安全性」と「信頼性」を向上させました。
【ピーク発光波長が 365nm、指向特性が±20°】
オリジナル紫外LEDは、ピーク発光波長が365nm、指向特性が±20°のタイプをご用意しました。
LEDの特性である単波長を利用することで、ブラックライトなどを用いた場合よりもワークの特徴点を的確にとらえることができ、長期にわたり安定した撮像が可能となります。
また、豊富なラインアップにより、検査対象物や検査環境、光学システムに応じた最適な照明をご提供します。
用途蛍光励起によるシール材の有無検査/インビジブルコードの読み取り/分光反射率の違いによる各種検査/散乱率の違いによる各種検査 など
電源PD3、CC-ST-1024、PSB、POD
発光色紫外
光源紫外線
ピーク波長(nm)365
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。