絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 中央精機(851)
  • シグマ光機(654)
  • Kenko(ケンコートキナー)(196)
  • ミラック光学(150)
  • CCS(シーシーエス)(111)
  • omron(オムロン)(101)
  • SFC(エス・エフ・シー)(93)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(81)
  • ツクモ工学(81)
  • VSテクノロジー(65)
  • Cognex(64)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(60)
  • サンワサプライ(50)
  • Allied Vision(50)
  • 日進電子工業(38)
  • 東芝テリー(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
  • SVS-VISTEK(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画像処理機用 キーパッド Panasonic(パナソニック)画像処理機用 キーパッドPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から32日以内出荷
スライド式手動調光操作器 Panasonic(パナソニック)スライド式手動調光操作器Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
92日以内出荷
種別スライド式手動調光操作器入数1台
デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
92日以内出荷
適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)質量(kg)0.3長さ(m)配線信号線の総配線:50以下使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)定格入力電圧(V)100~242材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト)突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7ベース亜鉛鋼板定格入力電流(mA)30以下最大接続台数4台まで入力電力(W)定格:1.5以下
DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)DMX-PWM信号変換器Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定
信号変換制御ボックス Panasonic(パナソニック)信号変換制御ボックスPanasonic(パナソニック)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)機能DMX終端抵抗自動設定接続台数50台/1系統(最大200台)
押ボタン操作器 Panasonic(パナソニック)押ボタン操作器Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
幅(mm)70高さ(mm)120種類シーンマネージャーNET2信号方式専用調光:リモートバス方式適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェースPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
寸法(mm)207.5×66.0×55.3タイプマルチマネージャーExタイプ長さ(m)配線:100シリーズWiLIA無線調光シリーズ最大接続台数50台
LED 照明用電源 DC 入力 60W 2ch Panasonic(パナソニック)LED 照明用電源 DC 入力 60W 2chPanasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
超小型・低価格の 1000 階調デジタル電源 外部 ON / OFF 端子標準装備
入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC24寸法(mm)66、73、26出力容量60W
画像センサ Panasonic(パナソニック)画像センサPanasonic(パナソニック)
439,800税込483,780
1個
3日以内出荷
パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス 一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
レンズマウントCマウント設定方式フローチャート方式表示方式Webブラウザ通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)
イメージチェッカPV用 カメラケーブル Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 カメラケーブルPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
2次元コード読取センサ用 スクエアドーム照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 スクエアドーム照明Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
鏡面状、かつ凹凸ワーク全体に均一照射
用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査外形寸法H(mm)8発光色
2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明Panasonic(パナソニック)
129,000税込141,900
1台
32日以内出荷
ローアングルからハイアングルまで高均一性を実現
用途半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面・外周欠け検査、外観検査、印字検査、欠陥検査外形寸法H(mm)27.5発光色
2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング照明Panasonic(パナソニック)
46,900税込51,590
1台
32日以内出荷
傷検査・エッジ検査に最適
用途薬品業界 … 錠剤・粉末内の異物検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、ベアリング・機械部品業界・・・刻印・文字検査、電池業界・・・刻印検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・外周欠け検査
2次元コード読取センサ用 フラット照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 フラット照明Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
32日以内出荷
高輝度・高均一性を同時に実現
用途コネクタ業界・・・コネクタピンのピッチ計測、液晶業界・・・マーク検査、データコード読み取り外形寸法H(mm)17発光色
2次元コード読取センサ用 ダイレクトリング照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 ダイレクトリング照明Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
32日以内出荷
照明のスタンダード幅広いアプリケーションに対応
用途飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面欠け検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の文字検査、自動車部品・車載・機械部品業界・・・樹脂部品上の文字・2次元コード読み取り
2次元コード読取センサ用 ドーム照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 ドーム照明Panasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
32日以内出荷
均一な光を凹凸ワーク全体に
用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、半導体・電子部品業界・・・実装基板検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査発光色
2次元コード読取センサ用 バー照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 バー照明Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
32日以内出荷
斜光角度の調整に便利なアイテム
用途包装業界・・・バーコード・文字検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・文字・印刷検査、コネクタ業界・・・コネクタピン形状検査、自動車部品・機械部品業界・・・部品上の文字・2次元コード読み取り、半導体・電子部品業界・・・エンボステープ内の部品文字検査、製紙業界・・・光沢紙上の文字検査
2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリングPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
32日以内出荷
仕様ローアングルダイレクトリング照明用拡散板です。
照明用延長ロボットケーブル Panasonic(パナソニック)照明用延長ロボットケーブルPanasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
ケーブル長(m)3
バー照明  74mmX27mm用拡散板 Panasonic(パナソニック)バー照明 74mmX27mm用拡散板Panasonic(パナソニック)
859税込945
1個
4日以内出荷
バー照明  50mmX15mm用拡散板 Panasonic(パナソニック)バー照明 50mmX15mm用拡散板Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
Power I/Oケーブル Panasonic(パナソニック)Power I/OケーブルPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
画像処理機用 XGAモニタ 10.4インチ Panasonic(パナソニック)画像処理機用 XGAモニタ 10.4インチPanasonic(パナソニック)
219,800税込241,780
1台
32日以内出荷
画像処理機用 レンズ Panasonic(パナソニック)画像処理機用 レンズPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
32日以内出荷
カメラ取付け金具(4Mグレーカメラ) Panasonic(パナソニック)カメラ取付け金具(4Mグレーカメラ)Panasonic(パナソニック)
35,980税込39,578
1台
32日以内出荷
イメージチェッカPV用 小形カメラケーブル Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 小形カメラケーブルPanasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1台
32日以内出荷
イメージチェッカPV用 小型カメラ Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 小型カメラPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
質量(g)約30(レンズ除く)種類0.3Mグレー小型使用周囲温度(℃)0~+40 ℃※ 氷結・結露なきこと使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~200Hz 1掃引/10分間 3方向 各30分間撮像素子インターライン方式、1/3型 CMOS 固定撮像素子画素数水平640画素 x 垂直480画素、画素サイズ 6.0μmx6.0μm(正方画素)耐衝撃700m/s2 X,Y,Z各方向1回フレームレート最大90フレーム/秒レンズマウントNFマウント※ Cマウントアダプタが付属します。
イメージチェッカPV用 カメラ Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 カメラPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
レンズマウントCマウント使用周囲湿度35~85%RH(at25℃ 氷結・結露なきこと)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅1mm、X,Y,Z各方向30分間
イメージチェッカPV用 ロボットビジョン Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 ロボットビジョンPanasonic(パナソニック)
599,800税込659,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用 Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPV用 小型ステージアライメント用Panasonic(パナソニック)
559,800税込615,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)規格CE定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)汚染度(使用環境)2耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
イメージチェッカPV Panasonic(パナソニック)イメージチェッカPVPanasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
32日以内出荷
仕様フォトモス出力 2カメラタイプ(接続カメラ:カラー/グレー)質量(kg)約0.5(端子台含む)定格電圧(V)24 DC耐電圧500V AC/1分間(600V AC/1秒間)カットオフ電流10mA(注1) 入力端子・出力端子一括-電源端子・機能アース一括、入力端子・出力端子一括-非充電金属部、電源端子-非充電金属部使用周囲温度(℃)0~45(但し、結露および氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(+25℃にて。但し、結露および氷結しないこと)電池寿命約10年(+25℃にて)耐振動10~55Hz 1掃引/1分間 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向30分間電圧許容範囲21.6~26.4V DC(リップル含む耐衝撃96m/s2X、Y、Z各方向5回定格消費電流(A)1.2以下
2次元コード読取センサ用 同軸落射照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 同軸落射照明Panasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
32日以内出荷
鏡面状のワークに最適
用途半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、自動車・車載業界・・・ミラーのキズ検査、ベアリング・機械部品業界・・・光沢面の刻印検査、コネクタ業界 … ピンのピッチ計測発光色
2次元コード読取センサ用 高輝度同軸落射照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 高輝度同軸落射照明Panasonic(パナソニック)
239,000税込262,900
1台
32日以内出荷
同軸落射では足りない「明るさ」を確保。高輝度照射タイプ。
用途半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、高速検査が可能外形寸法(mm)(外径)82(内径)185.5消費電力(W)23.1外形寸法H(mm)80発光色発光面(mm)73×72
2次元コード読取センサ用 ダイレクトリング Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 ダイレクトリングPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1台
32日以内出荷
仕様ダイレクトリング照明用拡散板です。
2次元コード読取センサ ダイレクトリング Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ ダイレクトリングPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
32日以内出荷
デジタルカメラ 照明用ケーブル Panasonic(パナソニック)デジタルカメラ 照明用ケーブルPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1台
32日以内出荷
長さ(m)3
デジタルカメラ 照明用2又ケーブル Panasonic(パナソニック)デジタルカメラ 照明用2又ケーブルPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
32日以内出荷
長さ(m)3
デジタルカメラ 中間リング Panasonic(パナソニック)デジタルカメラ 中間リングPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
32日以内出荷
デジタルカメラ ロック付レンズ Panasonic(パナソニック)デジタルカメラ ロック付レンズPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
32日以内出荷

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理