ステージ/画像処理 :「モニターテレビ」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
壁面側プレートにモニタ側金具を差込みし、簡単に壁面取付できる取付金具です。VESA規格に準拠した75mm×75mm、100mm×100mmピッチのネジ穴に対応します。
用途液晶モニター、テレビを壁面に固定する金具です
材質鉄
質量(kg)0.5
色ブラック
耐荷重(kg)~20
設置方法壁面取付け
VESAマウント(mm)75×75、100×100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。
水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。
設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。
PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。
PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。
PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。
PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
設置方法壁面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け小型アームシリーズを垂直支柱・パイプに固定できるオプション金具です。
水平多関節アーム壁掛けタイプも垂直支柱・パイプに固定することができます。
設置するモニター・液晶テレビは、設置するアームの耐荷重と支柱・パイプの強度を確認し、設定してください。
PA-30はΦ35~Φ42までの支柱・パイプに対応できます。
PA-31はΦ42~Φ52までの支柱・パイプに対応できます。
PA-32はΦ24~Φ30までの支柱・パイプに対応できます。またワイヤーラックの支柱にも取付が可能です。
PA-6080BK、PA-6080SはΦ60~Φ80までの支柱・パイプに対応できます。
質量(kg)0.9
色ホワイト
設置方法壁面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
各種機構によりモニターの高さ、奥行きなど配置の微調整が可能です。
耐荷重は50KG以下となります。
迫出し機構を有しておりますのでモニターのメンテナンス、配線等に非常に便利です。
設置後の画面の傾きや奥行きを調整できる機構がございます
設置場所、環境により付属ネジで設置ができない場合には、お客様や工事業者様にて別途環境に合ったネジをご用意いただく必用がございます。
テレビ・モニターの取り付けネジは横100mmから800mm、縦100mmから400mmの範囲で設置します。
壁掛け金具、テレビの取り付けは設備会社・工事会社にご依頼ください。 また、ウィンテクノホームページ内にも「取り付け工事のご案内」 がございますのでご参考ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。