ステージ/画像処理 :「VESA規格」の検索結果
ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。
壁面側プレートにモニタ側金具を差込みし、簡単に壁面取付できる取付金具です。VESA規格に準拠した75mm×75mm、100mm×100mmピッチのネジ穴に対応します。
用途液晶モニター、テレビを壁面に固定する金具です
材質鉄
質量(kg)0.5
色ブラック
耐荷重(kg)~20
設置方法壁面取付け
VESAマウント(mm)75×75、100×100対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
垂直関節はガススプリングを内蔵しており、3kg~8kg以内のVESA規格75×75または100×100のネジ穴を持つモニターに対応しております。
先端のモニター取付部は脱着式となります。
クランプは専用工具で締め込み、厚さ8~30mmまでの机天板に固定する方法となります。
材質アルミ、鉄、プラスチック
質量(kg)2.75
色ブラック
耐荷重(kg)3~8
設置方法クランプ取付
VESAマウント(mm)75、100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。
VESA規格に準拠し、75mm×75mmピッチおよび100mm×100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。
耐荷重は0kgから8kg
材質アルミニウム、プラスチック、鉄
質量(kg)2.3
色シルバー
耐荷重(kg)~36
設置方法壁面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
壁面へネジで固定する方式のアームで、省スペース構造の小型アームです。
垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-16LとLA-17Lの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。
耐荷重は6Kgまでで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています(重量が6Kgを超える17インチモニタには使用できません)。
アーム付け根部の角度調節は、30度単位のダイヤル式です。
壁面取付タイプのLA-12は、垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。
耐荷重(kg)~6
RoHS指令(10物質対応)対応
1画面用壁面固定タイプの水平垂直多関節アームです。
設置されるモニターの耐荷重は1.5KG~4KGを想定しております。
VESA規格に準拠した75mm×75mm・100mm×100mmピッチのネジ穴を持つモニターが取り付け可能です。
モニター取付部はワンタッチ着脱機能を有しております。
垂直アーム部にはガススプリングを内蔵しており、モニター重量に合わせて調整いただくことでスムーズな動きが可能です。またアームの可動により壁側に寄せて配置することができます。
ケーブルはアーム下のケーブルガイドと前面のケーブル収納に通すことができます。本体形状はEA-151Dと同じになります
材質アルミニウム合金
質量(kg)2.6
色シルバー
設置方法壁面取付
VESAマウント(mm)75、100
RoHS指令(10物質対応)対応
関節数/アーム(個)6
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
支柱やパイプなどの円形軸に取り付けるタイプの小型アームです。
省スペース構造ですので、1本の支柱やパイプに複数台の液晶モニタを取り付ける場合などに最適です。
取り付ける支柱の太さによって、直径Φ35~Φ42に対応するSNタイプと、直径Φ42~Φ52に対応するSWタイプの2種類があります。
さらに細い支柱では金具PA-32をご利用ください。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます(100×100の場合は、付属のアダプタを利用します)。
支柱への固定は共締め構造ですので、支柱に特別な加工を施さずにアームを固定できます。
関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
耐荷重もLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
付属品VESA100×100取付アダプタ、各種工具(設置・調整用)、モニタ取付用ネジ
設置方法支柱取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
支柱スタンドおよび移動式ワークステーションに使用する専用の小型アームです。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-19Qの耐荷重は~6Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-16QAの耐荷重は~8Kgで、目安として15インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-17QAの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-37QAの耐荷重は~14Kgで、目安として17~20インチ程度の液晶モニタのマウントに適しています。
LA-17QAと37QAは、LA-17LやLA-37Lと同様の関節構造です。耐荷重調節機構を有するとともに、高い剛性と信頼性を有しております。
設置方法支柱スタンドおよび移動式ワークステーション用
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差し込んで引っ掛けて固定する方式の壁面専用の小型アームです。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-19の関節部は球面の樹脂製で、軽量構造となっています。
LA-16G、17G、18G、37Gの関節構造はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
LA-19の耐荷重は最大6kgで目安として15インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。(重量が6Kgを超える15インチモニタには使用できません)。
LA-16G、17G、18G、37Gの耐荷重はLA-16L、17L、18L、37Lと同等です。
LA-19のアラーム角度の固定は、球面関節の中心にあるネジ付きノブを締めることによって行います(なおLA-19の関節は樹脂製の球面関節のため、繰り返しの振動や偏心荷重に対しては高い剛性を有していません。よってそのような負荷が連続して発生する場所での使用は避けてください。さらに樹脂製球面関節の寿命は他の回転型関節に比べて短いため、モニタ角度を頻繁に変更するような用途には不向きです)。
設置方法簡易壁面取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。