ステージ/画像処理 :「直管形LEDランプ 40形」の検索結果

ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。 材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮 定格電圧(V)100~242 口金G13 定格寿命(時間)40000 管長(mm)1198.7 光源色白色相当 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。 材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮 定格電圧(V)100~242 口金G13 定格寿命(時間)40000 管長(mm)1198.7 光源色昼白色相当 演色指数(Ra)83
1本
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)