物流製造現場や装置で広く使われている各社アルミフレームNO縦横方向両対応したモニターブラケットです。M6/M8レールに対応しております。LA-10AC-ARはアルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具です。取り付けはフレームの方向は縦横両対応です。アルミフレームにはM6ビス2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジでは設置時干渉する場合がございますのでスリムヘッドの物をご使用ください)。LA-10ACとして壁面への固定も可能ですが、壁面への固定ネジは別途ご用意ください。モニターは重量10kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定)
用途各社アルミフレームへモニターや表示機を取り付け
仕様アルミフレーム用モニター取付金具 LA-10AC-AR
付属品モニター取付ネジM4×4本、M6スリムヘッドネジ×2本
関連資料(0.4MB)
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。