1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電盤内の設置に適した、DINレール取付の電源です。DINレールには、ワンタッチです、接続に工具は必要ありません。・入力電源の接続は、スクリューレス端子台を使用しており、取付が容易です。・外部制御で、ON/OFFが可能、さらに、調光(256階調)も外部から行う事が出来ます。接続は、MILコネクタを使用し抜け止め機能付です。・簡易的に7種類のストロボ発光が可能です。・過電流が流れた場合、アラームランプが点灯し、発光を中止します。また、保護機能として照明器を逆に接続した場合も照明器を破壊しません。
仕様●最大出力容量:20W●出力数:1ch アズワン品番65-6888-49
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷