ステージ/画像処理 :「Web camera」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)HDMI to USB WEBカメラアダプタ
お手持ちのビデオカメラや一眼カメラのHDMI出力をWEBカメラにできる、HDMI to USBコンバーターです。 普通のカメラをPCに接続しWEB会議や動画配信に利用できます。 WEBカメラやノートPC内蔵カメラよりも、大きなカメラを使うことで、簡単に高画質な画像を得ることができます。 USBポートにつなぐだけ!このアダプタの優れている点は、パソコンのUSBポートに差し込むだけで利用ができることです。 面倒なドライバソフトのインストールや、設定などは必要ありません。 カメラとアダプタを接続し、パソコンにつなぐだけ。 それだけで、お手持ちの一眼カメラやビデオカメラがWEBカメラになります。 HDMIからUSBへ本アダプタはHDMI出力機器の入力に対応します。 HDMI出力が可能なビデオカメラや一眼レフなどの機器でしたらなんでも大丈夫です。 (HDCP信号非対応)お手持ちのカメラがあっという間にWEBカメラとなります。 対応PCはWindows 10とMac OSに対応します。 昨今のPCでしたら、ほとんど気にすることなくご使用いただけます。 ソフトのインストールなど必要ないので、使用も簡単です。 WEB会議やLive動画配信などに本アダプタを使えば高画質なWEB会議、動画配信ができるようになります。
仕様●サイズ:幅35×高さ65×厚み10(mm)●重量:約30g●内容品:本体、デモソフトCD(サポート対象外)、日本語説明書●インプット:HDMI、1080p/60Hz(fps)、(HDMI2.0非対応、HDCP非対応)●アウトプット:USB2.0●動作確認済みPC:Windows10(バージョン1909)、Mac OS(バージョン10.15.6)●推奨PCスペック:Core i5、メモリ8GB、USBバスパワー0.5A出力以上のPCを推奨●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼※分解しないでください。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。●▼※その他マニュアルのご注意事項も必ずご注意ください。 アズワン品番67-9274-07
1個
3,098 税込3,408
欠品中