ステージ/画像処理 :「ギガ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。 産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの両端にRJ45 付です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。 定格80℃ 30V UL認定品 難燃性UL VW-1 遅延時間555ns/40m以下(10MHz) 耐油性JIS K 6723 特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°) 特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz) 挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz) 減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz) 耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
1本(1m)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの片端にRJ45、片端にスクリューロックタイプのRJ45 付です。
用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。 定格80℃ 30V UL認定品 難燃性UL VW-1 遅延時間555ns/40m以下(10MHz) 耐油性JIS K 6723 特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°) 特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz) 挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz) 減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz) 耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
1本(3m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング