LED投光器高天井灯エコーディア(ecodear)当日出荷から翌々日出荷
IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。
用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。電源(V)AC 90~305発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間
LED投光器 FH-255sシリーズエコーディア(ecodear)当日出荷
タフなボディで切削油環境も可能です。大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。アームの可動範囲は最大180°です。内圧調整弁付です。
用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。適合相当水銀灯(W):400トラスコ品番660-8719幅(mm)300高さ(mm)55奥行(mm)245電源(V)AC 90~305消費電力(W)85定格電圧(V)AC90~305(50/60Hz)寿命球:65000時間光源色昼白色配光角度(°)108明るさ(Lm)15020
『メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります
ステージ/画像処理 の新着商品
ページ: 1/ 3
偏光フィルターVSテクノロジー税込¥18,678¥16,980
モジュールカメラ日立産業制御ソリューションズ税込¥164,780¥149,800