ステージ/画像処理 :「LED60W相当」の検索結果
ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。
LEDを採用した無影設計
中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属
材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ
質量(kg)1.5
消費電力(W)9.2
スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。
コード長さ(m)1.8
平均演色評価数Ra80
発光色白色
光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当
色温度(K)色温度固定型:4000
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)727
Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。
奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属
材質アルミ/鋼/樹脂
質量(kg)0.9
消費電力(W)7
スイッチタッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光
コード長さ(m)1.8
平均演色評価数Ra90・R9:50以上
光源LED 7.0W ※白熱灯60W相当
色温度(K)色温度固定型:5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.7
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)425
高演色LED(Ra90以上)を採用。
シンプルかつミニマルなフォルムで複数台設置しても空間に溶け込みます。
付属品専用ACアダプター付属
材質鋼/アルミ/樹脂
質量(kg)0.8
消費電力(W)7.6
スイッチタッチスイッチ4段階調光(100%→75%→50%→25%→0%)
コード長さ(m)1.7
平均演色評価数Ra90
光源LED 7.6W ※白熱60W相当
色温度(K)色温度固定型:4000
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.7
LED寿命(時間)40000
定格光束(Lm)545
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。