ステージ/画像処理 :「Z型」の検索結果

ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。
特価
本日7月15日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュートな丸型が人気のZ-8をダンディな角型に仕上げました。 シンプルに、さりげなく空間を演出します。
付属品ACアダプター付属 材質鋼/樹脂 質量(kg)1.2 消費電力(W)4.7 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m)1.8 光源LED 4.7W ※白熱灯40W相当 色温度(K)色温度固定型:4000 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:77.5 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)364
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング