絞り込み
ブランド
  • 中央精機
  • シグマ光機(242)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(29)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(26)
  • CCS(シーシーエス)(26)
  • ミラック光学(24)
  • omron(オムロン)(21)
  • VSテクノロジー(13)
  • ツクモ工学(13)
  • オムロンセンテック(10)
  • フィリップス(9)
  • HOYA(7)
  • Kenko(ケンコートキナー)(7)
  • キコー技研(7)
  • アイテックシステム(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 東芝テリー(5)
  • BASLER(バスラー)(5)
  • 沖電線(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(134)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
145件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプタ W1/4″~M6P1 中央精機変換アダプタ W1/4″~M6P1中央精機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
マグネットスタンド 中央精機マグネットスタンド中央精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
磁石により吸着するマグネットスタンドです。吸着のON/OFFはレバーを回転させておこないます。 中央部にはM16P1タップ穴があり各種スタンドを取り付けることができます。M4タップ穴を利用してステージを取り付けることができます。 吸着力は研磨面に対しての値です。
質量(kg)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
メモリシール 中央精機メモリシール中央精機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。メモリ数字が0~1000のものと、1000~2000までのものがあります。
材質ポリカーボネート目盛間隔1mmRoHS指令(10物質対応)対応
カメラ取付アダプタ 中央精機カメラ取付アダプタ中央精機
5,498税込6,048
1台
当日出荷
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。60mm×60mmステージ用。
質量(kg)0.1三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)仕様三脚ねじ部+60mm×60mmベース板
ポール 中央精機ポール中央精機
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル 中央精機接続ケーブル中央精機
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブルです。
ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ M6P1~W1/4″ 中央精機変換アダプタ M6P1~W1/4″中央精機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)W1/4"、(おねじ)M6P1
固定式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機固定式クロスクランプ Φ12-Φ12用中央精機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用中央精機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用中央精機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=40 中央精機ベース板 W=40中央精機
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
クロスLANケーブル(2m) 中央精機クロスLANケーブル(2m)中央精機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2軸と3軸のQT-AシリーズをPCと1対1でイーサネット通信制御する場合に使用します。このケーブルは規格に準じた一般的な仕様のものです。
ケーブル長(m)2
アダプタープレート 30×30用 中央精機アダプタープレート 30×30用中央精機
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル 中央精機接続ケーブル中央精機
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
コントローラ/ドライバとステージを接続するケーブル類です。
種類接続ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
カメラ取付アダプタ 中央精機カメラ取付アダプタ中央精機
4,998税込5,498
1台
当日出荷
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。40mm×40mmステージ用。
質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)仕様三脚ねじ部+40mm×40mmベース板
変換アダプタ M6P1~M16P1 中央精機変換アダプタ M6P1~M16P1中央精機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
アダプタープレート 90×90用 中央精機アダプタープレート 90×90用中央精機
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷
ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
Zブラケット 60mm×60mm用 中央精機Zブラケット 60mm×60mm用中央精機
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
L型取付ブラケット 中央精機L型取付ブラケット中央精機
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷
ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ取付アダプタ 中央精機カメラ取付アダプタ中央精機
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。ラックピニオンステージ用です。
質量(kg)0.05三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)仕様三脚ねじ部+ラックピニオンステージ用ベース板
カメラ取付アダプタ 中央精機カメラ取付アダプタ中央精機
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。30mm×30mmステージ用。
質量(kg)0.03三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)仕様三脚ねじ部+30mm×30mmベース板
遮光板 中央精機遮光板中央精機
1,998税込2,198
1枚
15日以内出荷
遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
種別遮光板材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
遮光板 中央精機遮光板中央精機
6,998税込7,698
1枚
20日以内出荷
遮光板は片面ずつ黒塗装、白塗装された遮光板で、光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
材質アルミ板白・黒外形寸法(mm)250×250×3tRoHS指令(10物質対応)対応
カメラホルダ 中央精機カメラホルダ中央精機
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
仕様自由雲台+シャフト質量(kg)0.1シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
変換スペーサ ラックピニオン~M16P1 中央精機変換スペーサ ラックピニオン~M16P1中央精機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.02RoHS指令(10物質対応)対応変換内容25mm4-M4でM16P1に
対物レンズ 3× 中央精機対物レンズ 3×中央精機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.08倍率(倍)3分解能(μm)3.81焦点距離(mm)38.6RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ 2× 中央精機対物レンズ 2×中央精機
7,998税込8,798
1個
当日出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。
仕様(N.A)0.06倍率(倍)2分解能(μm)5.08焦点距離(mm)53.0RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレールキャリア 中央精機ミニレールキャリア中央精機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
断面サイズが20mm×10mmレールの専用レールキャリアは、M6ねじ・M2ねじ等を利用できます。
適合ねじM6、M2RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレール 250mm 中央精機ミニレール 250mm中央精機
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
質量(kg)0.09適合ねじM6断面寸法(mm)20×10レール長さ(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=74 中央精機ベース板 W=74中央精機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ベース板 W=125 中央精機ベース板 W=125中央精機
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
V型レンズホルダ Φ5~Φ30mm用 中央精機V型レンズホルダ Φ5~Φ30mm用中央精機
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)0.18シャフト径(Φmm)12固定方法V型の溝で固定シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)Φ5~Φ30
Cマウントアダプタ 中央精機Cマウントアダプタ中央精機
7,598税込8,358
1個
15日以内出荷
Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」とTVカメラの間にセットすることで、目盛板を映し込むことができます(別売TS-TVAが必要)。また、Cマウント付工作顕微鏡「ツールスコープ」と接眼レンズの間にセットすることで、接眼レンズでの観察ができます(別売OC-10、またはOC-20が必要)。
用途TVカメラへの目盛板映し込み、接眼レンズ使用のアダプタ質量(kg)0.02寸法(Cマウント)Φ25.4、32山/インチRoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整スペーサ 20t 中央精機高さ調整スペーサ 20t中央精機
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタープレート 60×60用 中央精機アダプタープレート 60×60用中央精機
3,500税込3,850
1台
10日以内出荷
ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタープレート 125×125用 中央精機アダプタープレート 125×125用中央精機
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
SA-101はステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.32RoHS指令(10物質対応)対応
Zブラケット 40mm×40mm用 中央精機Zブラケット 40mm×40mm用中央精機
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
X軸ねじ式ステージ 中央精機X軸ねじ式ステージ中央精機
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類Xステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
小型カメラホルダ 中央精機小型カメラホルダ中央精機
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。※2025年1月より販売開始
仕様自由雲台+シャフトねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
リングスパナ 中央精機リングスパナ中央精機
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビットの位置を交換すれば使用範囲を広げることができます。
質量(kg)0.1材質アルミ合金使用範囲(mm)42~100(ビット内側)、100~150(ビット外側)仕様ビットの取付位置変更可能

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理