ステージ/画像処理 :「台付け」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
仕様自由雲台+シャフト
質量(kg)0.1
シャフト×長さL(Φmm×mm)取り付け:12×60
三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ)
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
ねじの呼び寸法(三脚ねじ)1/4インチ
シャフト径(Φmm)12
シャフト長さ(mm)60
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)0.5
種類傾斜回転ステージ
耐荷重(N)196
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(°)傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)60
テーブル長さ(mm)60
移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
2軸および3軸のQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続するためのインターフェースボックスです。コントローラQT-Aシリーズと外部機器を絶縁接続することで、ノイズによる影響を軽減することが可能です。入出力は端子台構造となっているため、半田付けが不要で、外部機器を容易に配線接続することができます。
仕様【外部電源電圧範囲】DC5~24V【外部電源の接続条件】最大24V+5%以内、電流容量:1A以上、許容リップル電圧:400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件全て満たされないと破損する場合があります)【コントローラとの絶縁】フォトカプラによる絶縁
適合QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35専用
質量(kg)1
電流(A)(最大出力信号)0.05
電圧(V)(最大入力信号)DC24(ただし外部電源電圧と同じ電圧まで(外部電源電圧が5の時は、最大入力信号電圧も5となります))、(最大出力信号)DC24
外部出力汎用出力4点、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力、プログラム動作/終了出力
周囲湿度(%RH)20~80(非結露)
周囲温度(℃)10~40
外部入力汎用入力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始/停止入力
RoHS指令(10物質対応)対応
回路構成(信号入力)フォトカプラ、(信号出力)シンクオープンコレクタ
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向傾斜2方向、回転1方向
質量(kg)0.8
種類傾斜回転ステージ
耐荷重(N)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応
移動量(°)傾斜±3・回転±3
テーブル幅(mm)90
テーブル長さ(mm)90
移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.15°
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。