ステージ/画像処理 :「固定 定盤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アルミ製の簡易実験台です。小型のため、装置や光学系のシステムを組んだままの状態で移動させることができます。上面は標準で25mmピッチM4タップ穴加工が施されています。運搬用の取っ手付。
材質アルミ合金
質量(kg)3.1
穴数(M4タップ穴)132
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×12
脚高(mm)23.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
10日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M6ねじを利用してES-8などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)1
寸法A(mm)500
寸法D(mm)-
寸法E(mm)350
寸法F4
寸法G5
寸法B4
寸法C9
寸法H20
レール長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
15日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)3
寸法A(mm)1500
寸法D(mm)650
寸法E(mm)50
寸法F6
寸法G15
寸法B14
寸法C29
寸法H60
レール長さ(mm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
15日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)4
寸法A(mm)2000
寸法D(mm)900
寸法E(mm)50
寸法F6
寸法G20
寸法B19
寸法C39
寸法H80
レール長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥64,980
税込¥71,478
15日以内出荷
アルミ製のY型レールです。キャリア(C-211-(1)P、C-211-(2)P)はX型レール用のものがそのまま利用できます。X型より光軸を低く使用することができます。定盤に取り付けるM6ザグリ穴も100mm間隔であります。M4ザグリ穴を利用してレバー式マグネットスタンドを取り付ければ、定盤などにマグネット吸着・固定もできます。シール付メモリが付属しています。
質量(kg)2
寸法A(mm)1000
寸法D(mm)400
寸法E(mm)50
寸法F6
寸法G10
寸法B9
寸法C19
寸法H40
レール長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
15日以内出荷
断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
質量(kg)0.09
適合ねじM6
断面寸法(mm)20×10
レール長さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
断面サイズが20mm×10mmのレールで、小型光学部品や小型機器などのシステムを構成するのに使用します。定盤面などにM6ねじを利用して固定できます。
質量(kg)0.05
適合ねじM6
断面寸法(mm)20×10
レール長さ(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。