絞り込み
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • シグマ光機(4)
  • CCS(シーシーエス)(4)
  • 日恵製作所(2)
  • 神津精機(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • 日進電子工業(1)
  • 国際電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ステージ/画像処理 :「24V12」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
48,000税込52,800
1台
当日出荷から5日以内出荷
照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
照明モニタリングセンサ MDFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)照明モニタリングセンサ MDFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
24,480税込26,928
1台
当日出荷から5日以内出荷
照明の明るさを数値で管理
用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバックライト照明 OPFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
41,420税込45,562
1台
5日以内出荷
透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現
用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オールインワン 色面積センサ CVS1-RAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
カメラ・照明・コントローラ・モニタを全てコンパクトに一体化。 もう大掛かりな画像システムを組む必要はありません。 また、オールインワンにすることで防水性もIP67をクリアしています。 CVS1-RAシリーズとパソコンを接続し、通信が可能です。 パソコンで使用するソフトは、メーカーホームページから無償でダウンロードできます。 上限値にあたるワークと下限値にあたるワークそれぞれティーチングします。 ティーチングした上下限内でOK、それ以外はNGと判定します。 ティーチングした面積の下限値を下回るとNG、それ以外はOKと判定します。 新開発の画像処理プロセッサにより従来の画像処理では実現できない高速性を実現。 独自の色変換処理により、輝度が1/3まで変化しても安定検出。
種類画像センサ保護構造IP67(IEC)付属品M4ねじ×2仕様EMC指令(2004/108/EC)タイプ狭視界材質ケース:ABS、LCD部:アクリル、LEDレンズ:ポリカーボネート質量(g)約200(ケーブル含む)適合規格EN 61000-6-2、EN 61000-6-4ケーブル長(m)2ケーブル径(Φmm)5接続方式コード式接続形式コード式光源白色LED12個入力信号バンク切換4点 うち2点は同期入力、ティーチ入力と切換可能(下限出力をバンク切換3入力に割当可能)出力信号NPNオープンコレクタ出力 2点 うち1点は下限出力(下限出力はバンク切換入力3に割当可能) max.100mA/DC24V 残留電圧1.0V以下応答時間15~36.3ms(初期設定:18.8ms)電源電圧(V)DC12~24(±10%)消費電流(mA)(DC24V/最大)140解像度8×16~208×236使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-20~70度、25~95%RH寿命照明:約50000時間(常温常湿、輝度1/2低下時)撮影範囲17×20mm(±10%)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z 各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回画角20度撮影距離(mm)35±4
マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-Rシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR-RシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
種類センサ

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

ステージ/画像処理