ステージ/画像処理 :「回転」の検索結果

ステージ/画像処理とは、ステージはカメラやセンサの精密な位置決めに用いる装置です。直線で調整を行うステージと回転ステージがあります。また直線で調整を行うステージについては、一軸で位置調整を行うものと、二軸・三軸で位置調整を行うタイプのものがあるため、どのような調整を行いたいかによってステージを選ぶことができ、身近なところでは顕微鏡にも利用されています。接眼レンズやカメラや観察のための照明も画像処理のカテゴリーに含まれます。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ) 種類回転ステージ 精度(mm)(同芯度)0.02 送り方式送りねじ
1個
17,400 税込19,140
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

θ軸方向360°で回転調整が可能です。移動ガイドは、すり合わせを採用しています。粗微動切換えの機能により、マイクロメータヘッドあるいはネジ式による微調整もできます。X/XY軸のステージ等へ接続した多軸利用も可能です。
材質アルミニウム・真鍮(アルマイト・クロームメッキ) 種類回転ステージ 精度(mm)(同芯度)0.02 送り方式送りねじ 移動量(°)粗/360、微/±5
1個
24,900 税込27,390
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
種類傾斜ステージ 送り方式送りねじ
1個
18,700 税込20,570
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ12ポールが装着されたホルダー等の固定ができます。長さや組み合わせにより、光軸高さの粗動調整やθ回転での向きの変更が可能です。取付ネジを利用してキャリアやステージへ接続できます。
材質アルミニウム(表面アルマイト処理)
1個
3,240 税込3,564
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アズワンステージ
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理) 分解能0.5mm/回転 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝
1個
12,500 税込13,750
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)