ステージ/画像処理 :「Raspberry Pi カメラモジュール」の検索結果
。ステレオカメラを2台と4Kカメラを1台搭載した、深度情報と色情報を取得できるAIカメラです。Depth(奥行き)検知、オブジェクト検出(ニューラル推論)、オブジェクトトラッキングをPython APIを使用して実現できます。処理能力:4TOPS(AIの場合は1.4TOPS)。リアルタイムのバックグラウンド演算により動きの予測が可能。12Mピクセル JPEGエンコーディング(静止画)。H.264/H.265エンコーディング(4Kビデオ3.125MB/秒。Raspberry Pi Zeroでは4K/30fpsで録画可能)。魚眼レンズに対応。オブジェクト検知、画像認識、セマンティックセグメンテーション。MJPGエンコーディング。2Dと3Dでオブジェクトトラッキングが可能
仕様●メインカメラ●モデル:Sony IMX214●FOV:81.3DFOV°●F値:2.2±5%●レンズサイズ:1/3.1インチ●焦点範囲:8cm~∞●歪み:<1.0%●有効焦点距離長:3.37mm●アスペクト比:1.348:1●ステレオカメラ●モデル:OmniVision OV725●FOV:85.6DFOV° 72.9HFOV° 57.7VOFV°●F値:2.2●レンズサイズ:1/7.5インチ●焦点範囲:6.5cm~∞●歪み:<1.5%●有効焦点距離長:1.3mm●アスペクト比:1.333:1●Myriad Xイメージプロセスユニット●処理速度:4兆ops/秒●ベクター処理:16shaves●ニューラルコンピュートエンジン(1.4 tops):×2
アズワン品番67-0416-70
1個
¥37,300
税込¥41,030
5日以内出荷
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。