ステージ/画像処理 :「工作機械」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KA-T100S50 モニターマウント LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)モニターマウント
チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど 材質鋼ほか 仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~ 23インチ(約10 kgまで) トラスコ品番836-9070 幅(mm)112 質量(kg)1 高さ(mm)112 質量(g)1000 種類特殊形状 取付け方法壁付 適合モニターサイズ12~22.9インチ(約10kgまで)
1個
24,980 税込27,478
欠品中