31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブル長(m)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

周波数(最大入力パルス)500kpps 駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

神津精機自動Zステージ
RoHS
種類Zステージ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

神津精機自動Xステージ
RoHS
種類Xステージ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


種類傾斜ステージ 移動ガイドクロスローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

種類傾斜ステージ RoHS指令(10物質対応)対応 移動ガイドクロスローラ
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

神津精機手動Zステージ
RoHS
精密クロスローラガイドを使用したクサビ型手動Zステージです。 本体材質はアルミ白色仕上げを採用。
耐荷重(N)49(水平) 仕様(最小読み取り)10μm/目盛 質量(kg)0.85 材質(本体)アルミ合金 種類Zステージ 仕上(外観)白色仕上げ 駆動方式ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応 移動ガイドクロスローラ 垂直度(mm)5 垂直度(μm)≦5 テーブル幅(mm)70 テーブル長さ(mm)70 ストローク(Z距離)(mm)±2.5
1台
199,800 税込219,780
16日以内出荷

種類傾斜ステージ 移動ガイドクロスローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
94,980 税込104,478
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

神津精機自動XYステージ
RoHS
種類xyステージ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xyステージ 送り方式ボールネジ リード(mm)1 移動ガイド精密クロスローラガイド 材質アルミ合金 白色仕上げ 繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め) バックラッシュ≦0.2μm コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xステージ 送り方式ボールネジ リード(mm)1 移動ガイド精密クロスローラガイド 材質アルミ合金 白色仕上げ 繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め) バックラッシュ≦0.2μm コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
1台
97,980 税込107,778
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブル長さ(mm)130 テーブル幅(mm)130 耐荷重(N)196(20kgf) 送り方式ボールネジ リード(mm)1 移動ガイドXY:精密クロスローラガイド、θ:クロスローラベアリング 有効移動範囲(mm)XY:±5 移動量(°)θ:±5 分解能(μm)XY:1/0.5(フル/ハーフ) 分解能θ:0.000674°/0.000337°(フル/ハーフ) 最高速度(mm/s)XY:10 : Half 20kpps 最高速度(°/s)θ:6.74 : Half 20kpps ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002 ロストモーション(°)θ:≦ 0.005 真直度(μm)[水平/垂直]XY:≦ 1 繰返し精度(μm)XY:≦±0.5(位置決め) 再現性(度)θ:≦ 0.001 バックラッシュXY:≦ 1μm θ:≦ 0.005° 振れ(μm)θ:≦5/±5° 偏心θ:≦3μm/±5° モーメント荷重(arcsec/N・cm)XY:0.1 自重(kg)4.5 使用モータPK523HPMB(オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相、基本ステップ角 0.36°、 リード線5本)(3軸共通) コネクタ形状丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)(3軸共通) タイプステージ結線:V3(3軸共通) センサー型式XYθ:F-115(HOME、 LIMIT)
1台
699,800 税込769,780
23日以内出荷

神津精機自動回転ステージ
RoHS
材質(本体)アルミ合金 種類回転ステージ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品AC電源入力ケーブル(2m)、AC電源出力ケーブル(0.5m) 質量(kg)3.8 電流(A)16種類、ロータリスイッチ設定 出力電圧(V)AC90~240、50/60Hz MAX 1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×420×61 周波数(最大入力パルス)500kpps 機能励磁OFF 消費電力(VA)430MAX(AC100V供給時) 駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力信号【コントローラ側】指令パルス信号、ホールドOFF、分割選択、 センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)・【ステージ側】モーター励磁信号、センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」) 制御軸数2 動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと) 入力電源(V)AC90~240、50/60Hz マイクロステップ分割16種類、ロータリスイッチ設定(M1,M2の2種類有)
1個
161,980 税込178,178
9日以内出荷

種類xyステージ/傾斜ステージ 送り方式ボールねじ・リード1mm 材質(本体)アルミ合金 仕上白色 コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC) 繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5 バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005° ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002 ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
1個
439,800 税込483,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

神津精機手動回転ステージ
RoHS
種類回転ステージ 移動量(°)粗動360・微動±3
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式により、細かな調整用途に適したネジ送りステージです
質量(kg)0.4 材質真鍮 XY軸 移動量(mm)±4 移動ガイドアリ方式 表面処理スーパーブラッククロム 耐荷重(N)68.7 許容モーメント荷重(N・m)0.5(ピッチング)、0.5(ローリング)、0.5(ヨーイング) モーメント剛性(sec/N・cm)1.5(ピッチング)、1.5(ローリング) 平行度(μm)100 ねじピッチ(mm)0.5 仕様【移動精度/真直度】20
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

小型高性能ステッピングモータと精密研削ネジを組合せた低価格のアクチュエータです。 メーカーの手動ステージやミラーホルダーのマイクロメータヘッドを交換することで自動化できます。 メーカーのステッピングモータコントローラで駆動することができます。
移動量1μm/0.5μm(1パルス)(フルステップ/ハーフステップ) 送りねじ(mm)精密研削ネジΦ4、リード0.5 タイプ5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモーター(株)) 繰り返し位置決め精度(mm)0.003 分解能(μm)0.1(最小応答/参考) 許容荷重(N)29.4(静荷重) ロストモーション(mm)0.005 モータータイプPK513PB-C9(□20mm)
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動作確認や自動化アプリケーション作成、プログラム開発のサポート用ソフトウェアをご用意しています。 自動位置・姿勢決め装置や計測器の制御がExcelマクロやVisualBasicで簡単にプログラムできるソフトです。 VisualBasicやExcelマクロでのプログラミングを容易にするためのActiveXコントロールです。 同封の技術書はExcelマクロやVisualBasicによる計測・制御における簡単なプログラミングの入門書としても活用することができます。 お客様仕様でプログラムを開発して頂くため、測定条件の変更があったとき等に仕様変更が自由に行えます。 ステージ制御に関するプログラミング労力を大幅に軽減することができます。 ファイバの調芯等の様に、測定結果により動作の制御を変更させるという処理が可能です。 RS232C※/GP-IB※/USB※/インターフェイスをサポートしています。 Windows(R)95/98(SE)/Me/2000/XP/Vistaに対応しています。 SFSコントローラFINE-501/502/503用としてSGSFSX、1軸ステージコントローラPAT-001用としてSGPATXを別途ご用意しております。
適合コントローラ機種SHOT(Mark)-102/202/204シリーズ、SHOT-602、CSG-522R/532R/602R、MINI-5D
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

1個
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品AC電源入力ケーブル(2m)、AC電源出力ケーブル(0.5m) 質量(kg)2 電流(A)ディップスイッチ切替(0.35A/相,0.75A/相,1.4A/相) 出力電圧(V)AC90~240、50/60Hz MAX 1A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×61 周波数(最大入力パルス)500kpps 機能励磁OFF 消費電力(VA)220MAX(AC100V供給時) 駆動方式バイポーラ定電流ペンタゴン方式 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力信号【コントローラ側】指令パルス信号、ホールドOFF、分割選択、 センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」)・【ステージ側】モーター励磁信号、センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、 ORG「原点」) 制御軸数2 動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと) 入力電源(V)AC90~240、50/60Hz マイクロステップ分割16種類、ロータリスイッチ設定 機能切替スイッチ2,3シリーズ切替
1個
105,980 税込116,578
9日以内出荷

仕様ハンディターミナル(ARIES用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

仕様リンク方式:Motionnet 付属品CD-ROM(取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ、Motionnetケーブル 0.5m 質量(kg)1 表示センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×52.4 機能(トリガ)駆動パルスまたは、エンコーダパルス同期信号(間引き設定可)、BUSY(駆動中信号)、定速信号、駆動開始時&終了時のワンショット出力(パルス幅設定可)、コマンド(TFR)発行のタイミングによるワンショット出力(パルス幅設定可) 入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、サーボパック用信号(サーボレディ、位置決め完了、アラーム)、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]、汎用入力信号、エンコーダ信号(A相、B相、Z相)( 差動信号入力)入力周波数(4逓倍換算) :MAX13MHz (フィルタ無効時:MAX20MHz) インターフェース(通信)RS-232C、Ethernet(TCP/IP) 消費電力(VA)25MAX(AC100V供給時) 出力信号CW方向パルス、CCW方向パルス、カレントOFF信号、トリガ信号(差動信号出力)、サーボパック用信号(サーボON信号、アラームリセット信号)、 汎用出力信号 復帰方式15種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミット、Z相の組合せ) 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 速度制御モード駆動パルス周波数:1pps~5Mpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(非対称可)、S字駆動(非対称可)、その他:10種類の速度テーブル 制御軸数2軸~32軸(ARIES:2軸、LYNX:15台増設で30軸) 動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと) 移動量(mm)-134,217,728~+134,217,727 pulse 入力電源(V)AC90~240、50/60Hz 駆動部タイプ絶対位置駆動、相対位置駆動、多軸同時駆動(MAX4軸)、原点復帰駆動、直線補間駆動(MAX3軸)、繰り返し往復駆動、バックラッシュ補正駆動、フィードバック駆動、連続駆動
1個
125,980 税込138,578
9日以内出荷

仕様リンク方式:Motionnet 付属品CD-ROM(取扱説明書)、電源ケーブル(2m)、非常停止信号ショートプラグ、Motionnetターミナルプラグ 質量(kg)1.2 表示センサ状態、BUSY状態、非常停止状態LED 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213.4×290×52.4 機能(トリガ)駆動パルスまたは、エンコーダパルス同期信号(間引き設定可)、BUSY(駆動中信号)、定速信号、駆動開始時&終了時のワンショット出力(パルス幅設定可)、コマンド(TFR)発行のタイミングによるワンショット出力(パルス幅設定可) 入力信号センサ信号(CWリミット、CCWリミット、NORG「原点近傍」、ORG「原点」)[12Vプルアップフォトカプラ入力]、サーボパック用信号(サーボレディ、位置決め完了、アラーム)、非常停止信号[24Vプルアップフォトカプラ入力]、汎用入力信号、エンコーダ信号(A相、B相、Z相)( 差動信号入力)入力周波数(4逓倍換算) :MAX13MHz (フィルタ無効時:MAX20MHz) インターフェース(通信)RS-232C、Ethernet(TCP/IP) 消費電力(VA)35MAX(AC100V供給時) 出力信号CW方向パルス、CCW方向パルス、カレントOFF信号、トリガ信号(差動信号出力)、サーボパック用信号(サーボON信号、アラームリセット信号)、 汎用出力信号 復帰方式15種類(ORG、NORG、CWリミット、CCWリミット、Z相の組合せ) 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 速度制御モード駆動パルス周波数:1pps~5Mpps、加減速パターン:矩形駆動、台形駆動(非対称可)、S字駆動(非対称可)、その他:10種類の速度テーブル 制御軸数2軸~32軸(ARIES:2軸、LYNX:15台増設で30軸) 動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと) 移動量(mm)-134,217,728~+134,217,727 pulse 入力電源(V)AC90~240、50/60Hz 駆動部タイプ絶対位置駆動、相対位置駆動、多軸同時駆動(MAX4軸)、原点復帰駆動、直線補間駆動(MAX3軸)、繰り返し往復駆動、バックラッシュ補正駆動、フィードバック駆動、連続駆動
1個
202,980 税込223,278
9日以内出荷

仕様ハンディターミナル(CRUX用) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷