ステージ/画像処理 :「モーター リード線」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xyステージ
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイド精密クロスローラガイド
材質アルミ合金
色白色仕上げ
繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ≦0.2μm
コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。
精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。
クリーングリスを使用しています。
送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。
5相ステッピングモーター使用。
KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。
モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。
2相ステッピングモーター仕様も承ります。
種類xステージ
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイド精密クロスローラガイド
材質アルミ合金
色白色仕上げ
繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)
バックラッシュ≦0.2μm
コネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
種類xyステージ/傾斜ステージ
送り方式ボールねじ・リード1mm
材質(本体)アルミ合金
仕上白色
コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)
繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5
バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005°
ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002
ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
テーブル長さ(mm)130
テーブル幅(mm)130
耐荷重(N)196(20kgf)
送り方式ボールネジ
リード(mm)1
移動ガイドXY:精密クロスローラガイド、θ:クロスローラベアリング
有効移動範囲(mm)XY:±5
移動量(°)θ:±5
分解能(μm)XY:1/0.5(フル/ハーフ)
分解能θ:0.000674°/0.000337°(フル/ハーフ)
最高速度(mm/s)XY:10 : Half 20kpps
最高速度(°/s)θ:6.74 : Half 20kpps
ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002
ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
真直度(μm)[水平/垂直]XY:≦ 1
繰返し精度(μm)XY:≦±0.5(位置決め)
再現性(度)θ:≦ 0.001
バックラッシュXY:≦ 1μm θ:≦ 0.005°
振れ(μm)θ:≦5/±5°
偏心θ:≦3μm/±5°
モーメント荷重(arcsec/N・cm)XY:0.1
自重(kg)4.5
使用モータPK523HPMB(オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相、基本ステップ角 0.36°、 リード線5本)(3軸共通)
コネクタ形状丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)(3軸共通)
タイプステージ結線:V3(3軸共通)
センサー型式XYθ:F-115(HOME、 LIMIT)
1台
¥699,800
税込¥769,780
23日以内出荷
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。