ステージ/画像処理 :「単相モーター コンデンサ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。
油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。
ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。
質量(kg)1.9
使用温度範囲(℃)0~ 40
圧力【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa)
排気速度(L/min)(実効)50Hz/12、60Hz/14
吸気管径(Φmm)(Rc 1/8)
全負荷電流(A)0.5
使用電動機単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。