ステージ/画像処理 :「手動回転ステージ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラック光学回転ステージ
エコ商品
手動でしっとりなめらかに360°回転するステージです。逆さまに取り付けても使用可能です。
偏芯(mm)量:0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 移動量(°)360
1個(1個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メイン可動部を球状にすることで従来品にはない作動を実現しました。ユニークな発想から生まれた最大180°屈折・360°回転の、位置決め角度が自由自在なステージです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類回転ステージ 耐荷重(N)39.2 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(°)(目盛)1 表面処理(本体)梨地処理アルマイト 移動量(°)180屈折・360回転・旋回自在
1台
75,980 税込83,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラック光学薄型XY回転ステージ
従来品の組み合わせより30%近く薄型で、外観が円盤形状のコンパクトな一体型複合機能ステージです。X軸・Y軸・回転摺動が可能です。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 材質(本体)アルミ合金製 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)4.2
1台
56,980 税込62,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)